Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MUNK Günzburger Steigtechnik 50089 Aluminium Stufen-Stehleiter Arbeitshöhe (max.): 4.1 m Silber 17.2 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1314573-BP
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     50089
EAN/GTIN:
     4031405500891
Suchbegriffe:
Ablage Leiter
Leiterablage
Leiterwerkzeugablage
Werkzeugablage Leiter
MUNK Günzburger Steigtechnik 50089 Aluminium Stufen-Stehleiter Arbeitshöhe (max.): 4.1 m Silber 17.2 kg

Aluminium-Stehleiter einseitig begehbar

80 mm tiefe, geriffelte Stufen. Dauerhafte Stufen-Holmverbindung, rutschsichere nivello®-Leiterschuhe und ergo-pad® Griffzone. Große Standplattform ca. 400 x 400 mm; Ablageschale oben ca. 350 x 200 mm, klappbar. Optimiertes Leitern-Gelenk 'safe-cap' mit größerer Anlagefläche, 6-fach Vernietung und höherer Wandstärke für noch mehr Stabilität und Langlebigkeit der Leiter. Spreizsicherung mit 2 hochfesten Perlongurten. Hohe Standsicherheit durch konische Bauweise. Stufenabstand 235 mm, Leiterneigung 20°.

Technische Daten:
Anzahl Sprossen/Stufen: 9 · Arbeitshöhe (max.): 4.1 m · Gewicht: 17.2 kg · Herstellerfarbe: Silber · Material: Aluminium · Standhöhe (max.): 2.13 m

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Silber
Arbeitshöhe-Bereich:
4.1 m - 5 m
Marke:
MUNK Günzburger Steigtechnik
Anzahl Sprossen/Stufen:
9
Farbe:
grau
Material:
Aluminium
Material (Details):
Aluminium
Ausführungen (Leiter):
Stufen-Steh-Leiter
Arbeitshöhe (max.):
4.1 m
Standhöhe (max.):
2.13 m
Gewicht:
17.2 kg
Produkt-Art:
Stufen-Stehleiter
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 353,58*
€ 417,04*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 328,91*
€ 417,05*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 353,54*
€ 417,07*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 356,67*
€ 419,44*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 409,39*
€ 468,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 468,55*
€ 557,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 461,58*
€ 549,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 450,68*
€ 536,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 438,96*
€ 522,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 409,39*
€ 487,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 6,37*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 14,69*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 31,61*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 33,78*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 29,625*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,33*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 60,40*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 79,03*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 19,085*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,66*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 10,675*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,89*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 28,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.