Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MUNK Günzburger Steigtechnik 32216 Aluminium Klappleiter inkl. Traverse Arbeitshöhe (max.): 5.8 m Silber 11.3 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1314406-BP
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     32216
EAN/GTIN:
     4031405322165
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
MUNK Günzburger Steigtechnik 32216 Aluminium Klappleiter inkl. Traverse Arbeitshöhe (max.): 5.8 m Silber 11.3 kg

Aluminium-Klappleiter 2-teilig mit nivello®-Traverse

Einsetzbar als Steh- und Anlegeleiter. Optimale Standsicherheit durch automatisch verriegelnde Stahlscharniere und rutschsichere Leiterschuhe. Standardmäßig mit 0,85 m breiter nivello®-Traverse, mit rutsch-sicheren nivello®-Leiterschuhen für extra sicheren Stand und hohe Arbeitssicherheit. Die nivello®-Traverse liegt lose bei und wird zweifach am unteren Holmende verschraubt.

Technische Daten:
Anzahl Sprossen/Stufen: 8 · Arbeitshöhe (max.): 5.8 m · Gewicht: 11.3 kg · Herstellerfarbe: Silber · Leiter-Besonderheiten: inkl. Traverse · Material: Aluminium

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Silber
Arbeitshöhe-Bereich:
5.1 m - 6 m
Marke:
MUNK Günzburger Steigtechnik
Anzahl Sprossen/Stufen:
8
Farbe:
grau
Leiter-Besonderheiten:
inkl. Traverse
Material:
Aluminium
Material (Details):
Aluminium
Ausführungen (Leiter):
Doppel-Leiter | Anlege-Leiter
Arbeitshöhe (max.):
5.8 m
Gewicht:
11.3 kg
Produkt-Art:
Klappleiter
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 197,74*
€ 241,63*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 197,89*
€ 241,64*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 200,36*
€ 244,11*
9 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 202,73*
€ 246,48*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 208,64*
€ 255,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,17*
€ 303,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,99*
€ 301,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,58*
€ 282,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,73*
€ 276,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,64*
€ 248,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 6,67*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 41,55*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 27,04*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 58,33*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 4,68*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 31,83*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 42,62*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,51*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 72,73*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 16,35*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,685*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 10,675*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,79*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 19,36*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 24,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.