Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MUNK Günzburger Steigtechnik 32208 Aluminium Klappleiter inkl. Traverse Arbeitshöhe (max.): 3.6 m Silber 7.3 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1314404-BP
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     32208
EAN/GTIN:
     4031405322080
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
MUNK Günzburger Steigtechnik 32208 Aluminium Klappleiter inkl. Traverse Arbeitshöhe (max.): 3.6 m Silber 7.3 kg

Aluminium-Klappleiter 2-teilig mit nivello®-Traverse

Einsetzbar als Steh- und Anlegeleiter. Optimale Standsicherheit durch automatisch verriegelnde Stahlscharniere und rutschsichere Leiterschuhe. Standardmäßig mit 0,85 m breiter nivello®-Traverse, mit rutsch-sicheren nivello®-Leiterschuhen für extra sicheren Stand und hohe Arbeitssicherheit. Die nivello®-Traverse liegt lose bei und wird zweifach am unteren Holmende verschraubt.

Technische Daten:
Anzahl Sprossen/Stufen: 4 · Arbeitshöhe (max.): 3.6 m · Gewicht: 7.3 kg · Herstellerfarbe: Silber · Leiter-Besonderheiten: inkl. Traverse · Material: Aluminium

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Silber
Arbeitshöhe-Bereich:
3.1 m - 4 m
Marke:
MUNK Günzburger Steigtechnik
Anzahl Sprossen/Stufen:
4
Farbe:
grau
Leiter-Besonderheiten:
inkl. Traverse
Material:
Aluminium
Material (Details):
Aluminium
Ausführungen (Leiter):
Doppel-Leiter | Anlege-Leiter
Arbeitshöhe (max.):
3.6 m
Gewicht:
7.3 kg
Produkt-Art:
Klappleiter
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 137,67*
€ 170,53*
9 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 138,25*
€ 170,75*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 139,18*
€ 172,12*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 137,52*
€ 173,89*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 145,40*
€ 178,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,67*
€ 212,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,88*
€ 210,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,16*
€ 197,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,11*
€ 191,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,40*
€ 173,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 6,65*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 41,60*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 26,92*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 4,68*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 31,79*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 42,44*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,52*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 72,79*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 16,33*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,675*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 10,615*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,81*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 19,38*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 24,46*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 49,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.