Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diodenkabel 2 x 0.25 mm² Schwarz 100 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1314309-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4016138962499
Suchbegriffe:
Chinch-Kabel
Chinchkabel
Cinch Kabel
Cinchkabel
Diodenkabel 2 x 0.25 mm² Schwarz 100 m

Diodenkabel

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 2 x · Geschirmt: Ja · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Besonderheiten: Geschirmt · Litzenaufbau: 14 x 0.15 mm · Meterware: Nein · Produktabmessung, Breite: 10.3 mm · Produktabmessung, Höhe: 5.1 mm · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.25 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): +90 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -25 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
2 x 0.25 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.25 mm²
Produktabmessung, Höhe:
5.1 mm
Produktabmessung, Breite:
10.3 mm
Halogenfrei:
Nein
Kabel-Besonderheiten:
Geschirmt
Farbe:
schwarz
Typ (Hersteller-Typ):
70I037
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+90 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-25 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
2 x
Abgepackt:
Ja
Litzenaufbau:
14 x 0.15 mm
Geschirmt:
Ja
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Diodenkabel
Weitere Suchbegriffe: RCA Kabel, DIN Kabel, Boxenkabel, Lautsprecherkabel, Lautsprecherleitung, kabel 2 x 2,5 100m schwarz lautsprecherkabel, chinch kabel, boxenkabel 2x0,5, 70I037, lautsprecher kabel, hifi kabel, musikkabel, soundkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 241,55*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 2,4155* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 295,68*
€ 351,86
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 287,67*
€ 342,33
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 273,37*
€ 325,31
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 262,76*
€ 312,68
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 241,55*
€ 287,44
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.