Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Interkabel AC 89-100 Koaxialkabel Außen-Durchmesser: 6.90 mm 75 Ω 90 dB Weiß 100 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1314293-BP
Hersteller:
     INTERKABEL
Herst.-Nr.:
     AC 89-100
EAN/GTIN:
     4016138962338
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Interkabel AC 89-100 Koaxialkabel Außen-Durchmesser: 6.90 mm 75 Ω 90 dB Weiß 100 m

Digital-SAT-Spezial-Koaxkabel

Starrer Innenleiter
100 Meter

Besonders geeignet zum Einsatz in Digital-SAT- und Digital-BK-Anlagen. Ideal, wo Störungen auftreten.

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Außen-Durchmesser: 6.90 mm · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Weiß · Impedanz (Integer): 75 Ω · Innenleiter-Ø: 1 mm · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: doppelt geschirmt,Geflechtschirm,Folienschirm,starrer Innenleiter · Meterware: Nein · Normen/Prüfzeichen: EN 50117-2-4 · Schirmungsmaß größer als: 90 dB · Zulassungen, Normen: INTSA0210

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 m
Herstellerfarbe:
Weiß
Marke:
Interkabel
Halogenfrei:
Nein
Impedanz (Integer):
75 Ω
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
doppelt geschirmt | Geflechtschirm | Folienschirm | starrer Innenleiter
Herst.-Teilenr.:
AC 89-100
Typ (Hersteller-Typ):
Koax
Außen-Durchmesser:
6.90 mm
Schirmungsmaß größer als:
90 dB
Abgepackt:
Ja
Normen/Prüfzeichen:
EN 50117-2-4
Innenleiter-Ø:
1 mm
weitere Zulassungen, Normen:
INTSA0210
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Koaxialkabel
Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, coax-kabel 100m, coax kabel, koaxialinstallationskabel 75 ohm, Interkabel, AC 89-100, Koax, Satellitenkabel, Koaxkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 127,60*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 1,276* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 161,98*
€ 192,76
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 159,32*
€ 189,59
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 151,37*
€ 180,13
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 144,09*
€ 171,47
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 127,60*
€ 151,84
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
1423549
ab € 37,95*
Sonstiges
Toolcraft
818645
ab € 80,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.