Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Interkabel AC 78-250 Koaxialkabel Außen-Durchmesser: 4.50 mm 75 Ω Weiß 250 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1314291-BP
Hersteller:
     INTERKABEL
Herst.-Nr.:
     AC 78-250
EAN/GTIN:
     4016138962314
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Interkabel AC 78-250 Koaxialkabel Außen-Durchmesser: 4.50 mm 75 Ω Weiß 250 m

Mini-BK/SAT Koaxialkabel 120 dB

Starrer Innenleiter
250 Meter

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Außen-Durchmesser: 4.50 mm · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Weiß · Impedanz (Integer): 75 Ω · Innenleiter-Ø: 0.6 mm · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: dreifach geschirmt,Geflechtschirm,Folienschirm,starrer Innenleiter · Meterware: Nein · Normen/Prüfzeichen: EN 50117-2-5 · Zulassungen, Normen: INTSA0306

Weitere Informationen:
Inhalt:
250 m
Herstellerfarbe:
Weiß
Marke:
Interkabel
Halogenfrei:
Nein
Impedanz (Integer):
75 Ω
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
dreifach geschirmt | Geflechtschirm | Folienschirm | starrer Innenleiter
Herst.-Teilenr.:
AC 78-250
Typ (Hersteller-Typ):
Koax
Außen-Durchmesser:
4.50 mm
Abgepackt:
Ja
Normen/Prüfzeichen:
EN 50117-2-5
Innenleiter-Ø:
0.6 mm
weitere Zulassungen, Normen:
INTSA0306
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Koaxialkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 151,72*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Meter (ab € 0,60688* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 190,52*
€ 226,72
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 186,85*
€ 222,35
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 179,41*
€ 213,50
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 168,97*
€ 201,07
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 151,72*
€ 180,55
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
1423549
ab € 38,08*
Sonstiges
Toolcraft
818645
ab € 80,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.