Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eltako 61100102 Treppenlichtzeitschalter Einbau 230 V/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1313645-BP
Hersteller:
     Eltako
Herst.-Nr.:
     61100102
EAN/GTIN:
     4010312400791
Suchbegriffe:
Treppenlicht Zeitschalter
Treppenlichzeitschalter
Schaltuhr
Zeitschalter
Eltako 61100102 Treppenlichtzeitschalter Einbau 230 V/AC

Treppenlichtzeitschalter und Nachlaufschalter

Glühlampen bis 2000 W
LED Lampen bis 200 W

1 Schließer nicht potenzialfrei 10A/250 V/AC, Glühlampen bis 2000 W, ESL und LED-Lampen bis 200W, Ausschaltvorwarnung und Taster-Dauerlicht zuschaltbar. StandBy-Verlust nur 0,7 W. Mit ESL-Optimierung. Für Einbaumontage. 45 mm lang, 55 mm breit, 18 mm tief.
Kontaktschaltung im Nulldurchgang zur Schonung der Kontakte und Lampen. Insbesondere verlängert dies die Lebensdauer von Energiesparlampen. Durch die Verwendung eines bistabilen Relais gibt es auch im eingeschalteten Zustand keine Spulen-Verlustleistung und keine Erwärmung hierdurch. Nach der Installation die automatische kurze Synchronisation abwarten, bevor der geschaltete Verbraucher an das Netz gelegt wird. Steuer-, Versorgungs- und Schaltspannung 230 V. Zeiteinstellung 1 bis 12 Minuten. Glimmlampenstrom bis 50 mA, abhängig von der Zündspannung der Glimmlampen. Für 3- und 4-Leiter-Schaltungen, nachschaltbar, mit Dachbodenbeleuchtung bei
4-Leiter-Schaltung. Automatische Erkennung der Schaltungsart. Nach einem Stromausfall wird die Beleuchtung wieder eingeschaltet, wenn der Zeitablauf noch nicht beendet war. Bei zugeschalteter Ausschaltvorwarnung flackert die Beleuchtung ca. 30 Sekunden vor Zeitablauf beginnend und insgesamt 3-mal in kürzer werdenden Zeitabständen. Bei zugeschaltetem Taster-Dauerlicht kann durch Tasten länger als 1 Sekunde auf Dauerlicht gestellt werden, welches nach 60 Minuten automatisch ausgeschaltet wird oder mit Tasten länger als 2 Sekunden ausgeschaltet werden kann. Sind Taster-Dauerlicht und Ausschaltvorwarnung zugeschaltet, erfolgt nach dem Ausschalten des Dauerlichtes erst die Ausschaltvorwarnung. Werden ganz oder teilweise Energiesparlampen ESL geschaltet, dann die Ausschaltvorwarnung mit Taster-Dauerlicht ESL auf dem unteren Drehschalter einstellen. Innerhalb der ersten Sekunde nach dem Einschalten oder Nachschalten kann bei den TLZ-Funktionen die Zeit durch bis zu 3-maliges kurzes Tasten verlängert werden. Jedes Tasten addiert 1- mal die eingestellte Zeit hinzu. Auf die Funktion ESV, Stromstoßschalter mit Rückfallverzögerung bis 120 Minuten, umschaltbar. In dieser Funktion wird nach Ablauf der einstellbaren Verzögerungszeit automatisch ausgeschaltet, wenn der manuelle Aus-Befehl nicht gegeben wurde. Wird in der Funktion ESV die Verzögerungszeit auf Minimum gestellt, ist die Rückfallverzögerung ausgeschaltet und es ergibt sich die normale Stromstoßschalter-Funktion ES.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Typ: TLZ61NP-230V · Montageart: Einbau · Nennspannung: 230 V/AC · Nennstrom: 10 A · Produktabmessung, Breite: 55 mm · Produktabmessung, Höhe: 18 mm · Produktabmessung, Tiefe: 45 mm · Weitere technische Daten: Zeit-Einstellbereich: 1 min - 12 min. · Kontaktart: 1 Schließer.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 55 x 18 x 45 mm
Produktabmessung, Tiefe:
45 mm
Produktabmessung, Höhe:
18 mm
Produktabmessung, Breite:
55 mm
Marke:
Eltako
Ausführung (allgemein):
Typ: TLZ61NP-230V
Montageart:
Einbau
Nennstrom:
10 A
Nennspannung:
230 V/AC
Produkt-Art:
Treppenlichtzeitschalter
Weitere Suchbegriffe: Zeitschaltuhr, treppenlicht zeitschalter eltako, treppenlicht zeitschalter, 4010312400791, Eltako, 61100102, TLZ61NP-230V
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
€ 5,90*
ab € 25,34*
€ 33,37*
€ 5,95*
ab € 25,33*
€ 33,39*
2 Tage
54
€ 4,95*
ab € 25,60*
€ 33,67*
2 Tage
8
€ 6,40*
ab € 26,04*
€ 34,19*
Lager 102
27
Frei Haus
ab € 36,13*
€ 47,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,26*
€ 56,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,65*
€ 55,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,92*
€ 51,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,16*
€ 48,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,28*
€ 47,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,03*
€ 47,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,13*
€ 42,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eltako
61100301
ab € 26,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.