Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1313012-BP Herst.-Nr.: 120030 EAN/GTIN: 6411501200303 |
| |
|
| | |
| Fiskars 120030 XL Vorschlaghammer
Vorschlaghammer XL
Kopfgewicht: 4000 g
Ideal zum Eintreiben von Holzpfählen und für kleine Abbrucharbeiten. Glatte Seitenflächen, abgerundete Ecken und Kanten verhindern Materialabsplitterungen und reduzieren das Risiko der Beschädigung von Holzpfählen etc.. Gummischutz: Schützt den Stiel, vermindert die Vibration bei verfehlten Schlägen. Besonders stabiler Stiel durch Glasfaserkern. Komfortabler Antirutsch- und Antivibrationsgriff. Geschmiedeter Karbonstahl, gehärtet und vergütet.
Technische Daten: Gewicht: 5180 g · Produktabmessung, Länge: 900 mm
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 900 mm | Marke: | Fiskars | Gewicht: | 5180 g | Produkt-Art: | Vorschlaghammer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 06411501200303, 26411501200307, Fiskars, 120030, XL |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 47,68* | € 62,02* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 46,48* | € 66,13* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 52,24* | € 67,23* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 54,69* | € 69,58* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 55,35* | € 71,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|