| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1313000-BP Herst.-Nr.: 1001614 EAN/GTIN: 6411503164603 |
| |
|
| | |
| Fiskars 1001614 Spaltkeil 155 mm 700 g
Spaltkeil
Für schwer spaltbare Stämme. Effizient durch spezielle Form. Aus induktionsgehärtetem Stahl. Zur Anwendung mit einem Kunststoffhammer.
Technische Daten: Gewicht: 700 g · Produktabmessung, Länge: 155 mm
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 155 mm | Marke: | Fiskars | Gewicht: | 700 g | Produkt-Art: | Spaltkeil |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 11,49* | € 16,15* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 16,14* | € 23,26* | | | | | | 21 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 17,45* | € 23,47* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 13,43* | € 23,63* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 18,33* | € 25,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|