Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1312920-BP Herst.-Nr.: 1015439 EAN/GTIN: 6411501260529 |
| |
|
| | |
| Fiskars 1015439 Fällheber 1150 mm 2867 g
WoodXpert Fällheber mit Wendehilfe L
"3 in 1" Funktionen des Fällhebers: 1. Werkzeug, um den Baum beim Fällen in die richtige Richtung zu lenken. 2. Werkzeug zur Unterstützung beim Sägen von Baumstämmen (Baumstamm wird 5-15 cm angehoben). 3. Werkzeug zum Anheben und Transportieren von Baumstämmen.
Technische Daten: Gewicht: 2867 g · Produktabmessung, Länge: 1150 mm
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 1150 mm | Marke: | Fiskars | Gewicht: | 2867 g | Produkt-Art: | Fällheber |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fahrtenbeil, 06411501260529, 6411501260529, Fiskars, 1015439, WoodXpert L |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 52,12* | € 67,34* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 56,15* | € 78,36* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 61,91* | € 78,36* | | | | | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 65,94* | € 83,37* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 66,94* | € 85,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|