Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.K T3891 ESD Flachzange Gerade 145 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1312386-BP
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T3891
EAN/GTIN:
     5013969938913
Suchbegriffe:
ESD-Zange
Elektronik-Flachzange
Elektronikflachzange
Elektronik-Greifzange
C.K T3891 ESD Flachzange Gerade 145 mm

ESD-Flachzange Ecotronic

Leichte Präzisions-Flachzange mit kurzen, glatten Backen. Sichere Handhabung kleinerer Komponenten bei feinsten Anwendungen (z.B. Mikro-Elektronik und Feinmechanik). Zangenkörper aus Spezial-Werkzeugstahl, für lange Leistung gehärtet. Schwarz brünierte Oberfläche für Korrosionsschutz und reduziertes Blenden. Elektrostatisch ableitende Griffe - Ableitwiderstand 10⁸. Zweikomponenten-Griffe in gewölbter Ausführung für komfortables Arbeiten. Leichtgängige Rückholfeder für besseren Komfort bei sich wiederholenden Arbeiten. Gelenk mit stabilem Edelstahlniet.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Zangen): ESD · Backenform: Gerade · Material: Carbonstahl · Material-Eigenschaft: hochlegiert,brüniert · Produktabmessung, Länge: 145 mm · Weitere technische Daten: Kopfhöhe (vom Gewerbe bis Spitze): 31 mm · Kopfbreite (breitester Punkt): 12 mm · Stärke der Spitze: 3 mm · Stahlstärke: 3 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
145 mm
Marke:
C.K
Backenform:
Gerade
Anwendungsbereich (Zangen):
ESD
Material:
Carbonstahl
Material-Eigenschaft:
hochlegiert | brüniert
Herst.-Teilenr.:
T3891
Typ:
Ecotronic
Produkt-Art:
Flachzange
Weitere Suchbegriffe: Elektronikgreif Zange, Elektronikgreifzange, Flachzange, flachzange ck, elektronik flachzange, flachzange 145mm, 5013969938913, C.K, T3891, Ecotronic, 910-7181
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,70*
€ 10,96*
6 Tage
4
€ 3,79*
ab € 7,81*
€ 10,98*
€ 6,90*
ab € 8,99*
€ 12,65*
€ 8,95*
ab € 9,12*
€ 13,14*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 12,16*
€ 17,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.