Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1311332-BP Herst.-Nr.: 143602080 EAN/GTIN: 4008224598439 |
| |
|
| | |
| Kopp 143602080 Strom Verlängerungskabel Weiß 3.00 m H05VV-F 3G 1,5 mm²
Verlängerungskabel mit Flachstecker 3 m
Nur 8 mm Aufbauhöhe
Der extraflache Stecker dieser Verlängerung verschwindet vollständig hinter Möbeln, ein abknicken des Kabels ist nicht möglich. Dies erlaubt die sichere Nutzung schwer zugänglicher Steckdosen ohne Einschränkungen.
Technische Daten: Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Flachstecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Schutzkontakt-Kupplung · Betriebsspannung (Details): 230 V · Einsatzort: Innenbereich · Herstellerfarbe: Weiß · Kabel-Anwendung: Strom · Kabel-Ausführung: Verlängerungskabel · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H05VV-F 3G 1,5 mm² · Kabellänge: 3.00 m · Schutzart: IP20 · Steckdosen-Anzahl: 1 · Steckerausführung: einseitig gewinkelt
Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 3.00 m | Kabel-Typ nach DIN/VDE: | H05VV-F 3G 1|ツ|5 mm² | Kabel-Ausführung: | Verlängerungskabel | Herstellerfarbe: | Weiß | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | Flachstecker | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | Schutzkontakt-Kupplung | Marke: | Kopp | Schutzart: | IP20 | Kabel-Anwendung: | Strom | Farbe: | weiß | Steckerausführung: | einseitig gewinkelt | Einsatzort: | Innenbereich | Steckdosen-Anzahl: | 1 | Betriebsspannung (Details): | 230 V | Produkt-Art: | Strom Verlängerungskabel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schutzkontaktkupplung, Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, schutzkontakt-kupplung kopp, anschlussleitung, schutzkontakt verlängerungskabel, 04008224598439, 4008224598439, Kopp, 143602080, 823-6002 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 5 | | € 5,90* | ab € 14,26* | € 18,64* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 16,52* | € 23,47* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 17,52* | € 24,21* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 16,13* | € 26,48* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 19,26* | € 27,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|