Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-1308823-BP Herst.-Nr.: LS2208-SR20001R-UR EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Zebra LS2208 Barcode-Scanner Kabelgebunden 1D Laser Hellgrau Hand-Scanner USB
1D Barcode-Scanner LS2208, Hellgrau, USB-Kit, mit Standfuß
Erfasst 1D-Barcodes mit 100 Scans/Sekunde
Der Handscanner LS2208 bietet qualitativ hochwertiges Laserscannen zu einem günstigen Preis. Er eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen, bei denen Barcodes schnell, effizient und sicher erfasst werden sollen. Neben der Scanleistung wurde beim LS2208 auch die Haltbarkeit optimiert, sodass er im Einzelhandel, in Lager- und Werkstattanwendungen gleichermaßen eine langfristig zuverlässige Scanleistung und eine robuste, leichte Form bietet wie am Krankenbett oder im Labor. Durch die ausgewogene Kombination der Faktoren Leistung und Robustheit steigern Ihre Kunden Produktivität und Effizienz, während sie gleichzeitig ihre Betriebs- und Wartungskosten minimieren.
Mit hundert Scans pro Sekunde und einem großen Arbeitsbereich erfasst der LS2208 Daten schnell und genau und gewährleistet Ihren Kunden so jederzeit optimale Arbeitsabläufe beim Scannen. Der integrierte Laser mit 650nm erreicht einen Lesebereich von Kontakt bis über 40 cm bei 100% EAN-Barcodes und sorgt so für eine hohe Ergonomie, was zu mehr Zufriedenheit und einer bessere Arbeitseffizienz führt. Der Scanner ist immun gegen die direkte Einstrahlung von normalem Sonnenlicht, Büro- oder Fabrikbeleuchtung. Dies verhindert zuverlässig Fehllesungen durch externe Lichtreflexe und schützt vor Problemen in der nachfolgenden Datenverarbeitung.
Der LS2208 ist ein Scanner in klassischer Pistolenform mit Trigger-Auslöseknopf. Durch dieses Design ist die Bedienung des Scanners besonders einfach und ergonomisch. Auch ungeschultes Personal erfasst die Funktionsweise intuitiv und ist mit dem neuen Arbeitsgerät binnen Sekunden und ohne Rückfragen vertraut. Darüber hinaus treten dank der ergonomischen, ausgewogenen Form Ermüdungserscheinungen seltener auf, wodurch der Benutzerkomfort maximiert wird, was sich wiederum positiv auf Arbeitsgeschwindigkeit und Leistung des Anwenders auswirkt.
Mit seinem integrierten Dekoder erkennt der Scanner von Haus aus eine Vielzahl von 1D-Barcodetypen und überträgt diese an das angeschlossene System. Wichtig ist auch die Upgradefähigkeit des Dekoders, der im Laufe des Nutzungsdauer einfach an kommende Barcodetypen angepasst wird. Der Scanner arbeitet universell an allen Schnittstellen. Wählen Sie einfach das für die jeweilige Anwendung passende Kabel. Auf Grund seines programmierbaren Multi-Interface kommuniziert der LS2208 problemlos mit nahezu allen Computer- und Kassensystemen sowie Industrie- und medizintechnischen Anlagen. Dank der Plug-and-Play-Installation verbinden Sie den Scanner mit wenigen Handgriffen an jedem Host und sparen so wertvolle Zeit bei Installation und Setup der Lösungen für Ihre Kunden. Auch die unterstützten Schnittstellentpyen können durch ein Software-Upgrade des Scanners um künftige Generationen erweitert werden. Der LS2208 ist für den täglichen Dauereinsatz in professionellen Umgebungen konzipiert und wurde darauf geprüft, wiederholten freien Fall aus 1,5 m Höhe auf Betonoberflächen schadlos zu überstehen. Auf Grund der patentierten Einplatinenbauweise kann es nicht zu Problemen an den Verbindungen zwischen den Platinen kommen, die eine der häufigsten Ausfallursachen bei anderen Scannern darstellen. Zudem verfügt das Flüssigpolymer-Scanelement über einen inhärenten Stoßschutz, der einen zuverlässigen Betrieb gewährleistet. Kratzfestes, gehärtetes Glas trägt zu konstanter Präzision beim Scannen von Barcodes bei.
Ausstattung: Liest alle gängigen 1D Barcodes
Technische Daten: Bauform (Scanner): Hand-Scanner · Einsatzbereich (Scanner): Handel (Retail) · Gewicht: 150 g · Gewicht, Hinweis: ohne Zubehör · Herstellerfarbe: Hellgrau · Lesbare Code-Typen: 1D · Leseabstand (max.): 1095 mm · Lesebestätigung: Akustisch,LED · Scan-Technologie: Laser · Scanrate: 100 Scans/s · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB · Schutzklasse: Keine Zertifizierung · Übertragung: Kabelgebunden
Lieferumfang: USB-Kabel,Standfuß,Kurzanleitung
Weitere Informationen:  |  | Herstellerfarbe: | Hellgrau | Einsatzbereich (Scanner): | Handel (Retail) | Schnittstellen (Computer/Multimedia): | USB | Bauform (Scanner): | Hand-Scanner | Lesbare Code-Typen: | 1D | Lesebestätigung: | Akustisch | LED | Scan-Technologie: | Laser | Übertragung: | Kabelgebunden | Typ (Hersteller-Typ): | LS2208 | Scanrate: | 100 Scans/s | Leseabstand (max.): | 1095 mm | Schutzklasse: | Keine Zertifizierung | Gewicht, Hinweis: | ohne Zubehör | Gewicht: | 150 g | Produkt-Art: | Barcode-Scanner |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Handscanner, Strichcode Scanner, Strichcodeleser, Strichcodescanner, handscanner usb, barcode scanner, barcode scanner usb, 04016138959833, 04016138960822, Zebra, LS2208-SR20001R-UR, LS2208 |
|  |  |
|  |  | Angebote (18) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 10,00* | ab € 13,97* | € 18,36* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,00* | ab € 51,48* | € 63,63* |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | € 8,95* | ab € 54,58* | € 67,36* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,50* | ab € 57,44* | € 70,38* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 118,90* | € 146,92* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|