Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton M3-CI43 Montageplatte (L x B) 330 mm x 205 mm Stahlblech 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1308062-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     29201
EAN/GTIN:
     4015080292012
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Chassisplatte
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Eaton M3-CI43 Montageplatte (L x B) 330 mm x 205 mm Stahlblech 1 St.

Montageplatte M3

Technische Daten:
Material: Stahlblech · Passend für (Details): Serie CI43 · Produktabmessung, Breite: 205 mm · Produktabmessung, Länge: 330 mm

Lieferumfang:
inkl. Montagematerial.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 330 mm x 205 mm
Produktabmessung, Länge:
330 mm
Produktabmessung, Breite:
205 mm
Passend für (Details):
Serie CI43
Marke:
Eaton
Material:
Stahlblech
Typ (Hersteller-Typ):
M3-CI43
Produkt-Art:
Montageplatte
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, Leergehäuse, Montageplatte, eaton (moeller) automatengehäuse, chassisplatte, 4015080292012, Eaton, 29201, M3-CI43
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,71*
€ 35,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,35*
€ 34,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.