Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton AE/I43E Schaltschrank 375 x 250 Polycarbonat 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1308001-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     239
EAN/GTIN:
     4015080002390
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Kleinverteiler
Eaton AE/I43E Schaltschrank 375 x 250 Polycarbonat 1 St.

Wandschaltschrank ARCA

Technische Daten:
Gehäuse-Besonderheiten: Deckel Transparent,mit Vorprägung,schlagfest · Material: Polycarbonat · Passend für (Details): 27 einpolige Automaten · Produktabmessung, Breite: 250 mm · Produktabmessung, Länge: 375 mm · Vorprägungen: Front- und Rückseite 1 x M50/32, 6 x M25/16; Seitlich 2 x M50/32, 6 x M25/16, 8 x M20

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 375 mm x 250 mm
Produktabmessung, Länge:
375 mm
Produktabmessung, Breite:
250 mm
Passend für (Details):
27 einpolige Automaten
Marke:
Eaton
Gehäuse-Besonderheiten:
Deckel Transparent | mit Vorprägung | schlagfest
Material:
Polycarbonat
Herst.-Teilenr.:
239
Typ (Hersteller-Typ):
AE/I43E
Länge bzw. Tiefe:
375 mm
Vorprägungen:
Front- und Rückseite 1 x M50/32|ツ| 6 x M25/16; Seitlich 2 x M50/32|ツ| 6 x M25/16|ツ| 8 x M20
Produkt-Art:
Schaltschrank
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffgehäuse, Schaltschrank, Universalgehäuse, Unterputzverteiler, automatengehäuse, 04015080002390, 4015080002390, Eaton, 239, AE/I43E
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 132,12*
€ 151,51*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 135,05*
€ 154,10*
Frei Haus
ab € 141,75*
€ 161,33*
Frei Haus
ab € 147,76*
€ 168,28*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 211,64*
€ 240,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,50*
€ 286,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,35*
€ 283,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,72*
€ 276,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,48*
€ 269,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,64*
€ 251,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
025032
ab € 37,38*
Zubehör
Eaton
027405
ab € 41,32*
Zubehör
Eaton
029778
ab € 42,41*
Zubehör
Eaton
032151
ab € 47,53*
Zubehör
Eaton
058254
ab € 26,38*
Zubehör
Eaton
070120
ab € 38,15*
Zubehör
Eaton
098594
ab € 19,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.