| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1307544-BP Herst.-Nr.: VC-330 EAN/GTIN: 4016138958751 |
| |
|
| | |
| VOLTCRAFT VC-330 Stromzange digital CAT II 600 V,CAT III 300 V Anzeige (Counts): 2000
AC/DC-TrueRMS-Stromzange VC-330
CAT II 600V, CAT III 300V Robust und handlich AC/DC-Strommessung Multimeterfunktionen TrueRMS Echteffektivwertmessung
Das ultrakompakte Einstiegs-Zangenmessgerät vereint ergonomische Technik und sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis. Die Stromzange ermöglicht die berührungslose Strommessung und die üblichen Multimeterfunktionen. Durch den Zangensensor es nicht mehr erforderlich den Stromkreis für die Messung aufzutrennen. Das VC-330 ist auch ideal für Messungen im Kfz- oder Solarbereich, da eine Funktion zur Gleichstrommessung vorhanden ist.
Robust und Handlich Durch das 2-Komponenten-Gehäuse mit integriertem Weichgummischutz besteht das Messgerät auch harte Einsätze. Die gummierte Gehäuseschale macht das Messgerät zudem sehr griffig.
Stromzange zur unterbrechungsfreien Strommessung Die Stromzange ermöglicht die berührungslose Gleich- und Wechselstrommessung. Vorteil dieser Messmethode ist die Zangenfunktion, mit der Strommessungen ohne übliches Abschalten und Auftrennen des Stromkreises durchgeführt werden können. Anlagen-Ausfallzeiten werden so effektiv vermieden.
Exakte Messwerte durch True RMS Echt-Effektivwertmessung Die TrueRMS Echt-Effektivwertmessung ermöglicht die exakte Messung von unsymmetrischen Spannungen und Strömen, die von der Grundform der Sinuswelle abweichen. Unsymmetrische Spannungen kommen meist bei Leistungsreglern wie Dimmer, Drehzahlregler, getakteten Schaltreglern, gepulsten Ladegeräten oder elektronische Fahrtregler im Modellbau usw. vor. Herkömmliche Mittelwert-Messgeräte zeigen bei solch speziellen Messaufgaben teils sehr große Messabweichung.
Zuverlässige Messergebnisse mit Werkskalibrierung Im Rahmen der Qualitätssicherung wird für alle VOLTCRAFT®-Messgeräte in der Produktion des Messgerätes eine Kalibrierung nach Werksstandard durchgeführt. Diese gewährleistet die hohe Qualität und die Einhaltung der Toleranzgrenzen wie in den technischen Daten der Bedienungsanleitung angegeben. Ein Zertifikat wird hierbei nicht erstellt.
Ausstattung: Messfunktionen: AC/DC- Strom (Bereich: 2 A, 20 A, 100 A) · AC/DC-Spannung · Widerstand · Kapazität · Akustische Durchgangsprüfung · Diodentest · Data-Hold · Autorange im Spannungs- und Widerstandsmessbereich · Displaybeleuchtung zuschaltbar · DC-Nullstellfunktion · Auto-Power-Off · Lo-Batt-Anzeige · Einhandbedienung möglich · Integrierter Berührungsloser AC-Spannungsprüfer (NCV).
Technische Daten: AC-Innen-Widerstand: 10 MΩ · Anzeige (Counts): 2000 · Anzeige (digital/mechanisch/analog): digital · DC-Innen-Widerstand: 10 MΩ · Frequenzbereich: 45 - 400 Hz · Gewicht: 170 g · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus): 0.7 % · Messart (Details): True RMS · Messbereich A/AC max.: 100 A · Messbereich A/AC min.: 0.001 A · Messbereich A/DC max.: 100 A · Messbereich A/DC min.: 0.001 A · Messbereich Kapazität: 0.001 nF - 20 mF · Messbereich V/AC max.: 600 V · Messbereich V/AC min.: 0.001 V · Messbereich V/DC max.: 600 V · Messbereich V/DC min.: 0.1 mV · Messbereich Widerstand: 0.1 Ω - 20 MΩ · Messkategorie (LOV): CAT II 600 V,CAT III 300 V · Produktabmessung, Breite: 60 mm · Produktabmessung, Höhe: 175 mm · Spannungsmessung: AC/DC · Strommessung: AC/DC · Weitere technische Daten: NCV: 100 - 1000 V/AC · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Öffnungsbereich für Stromzange: 17 mm
Lieferumfang: 2 Sicherheitsmessleitungen · Batterien · Tasche · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (B x H) 60 mm x 175 mm | Strommessung: | AC/DC | Produktabmessung, Höhe: | 175 mm | Produktabmessung, Breite: | 60 mm | Marke: | VOLTCRAFT | kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Anzeige (digital/mechanisch/analog): | digital | Messkategorie (LOV): | CAT II 600 V | CAT III 300 V | Typ (Hersteller-Typ): | VC-330 | Messart (Details): | True RMS | Messbereich Kapazität: | 0.001 nF - 20 mF | Grund-Genauigkeit (Plus/Minus): | 0.7 % | Anzeige (Counts): | 2000 | Messbereich A/AC max.: | 100 A | Messbereich A/AC min.: | 0.001 A | Messbereich A/DC max.: | 100 A | Messbereich A/DC min.: | 0.001 A | Messbereich V/AC max.: | 600 V | Messbereich V/AC min.: | 0.001 V | Messbereich V/DC max.: | 600 V | Messbereich V/DC min.: | 0.1 mV | AC-Innen-Widerstand: | 10 MΩ | DC-Innen-Widerstand: | 10 MΩ | Frequenzbereich: | 45 - 400 Hz | Öffnungsbereich für Stromzange: | 17 mm | Messbereich Widerstand: | 0.1 Ω - 20 MΩ | Spannungsmessung: | AC/DC | Gewicht: | 170 g | Status: Education Product: | 1 | Produkt-Art: | Stromzange |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 67,11* | € 86,84* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 67,69* | € 86,86* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 91,90* | € 114,61* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 109,36* | € 135,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|