Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1306912-BP Herst.-Nr.: 112411 EAN/GTIN: 4038816112415 |
| |
|
| | |
| Allnet ALL16881PC Phasenkoppler Baustein Eingangsspannung (Bereich): 400 V/AC (max.)
Powerline Phasenkoppler / Signalkoppler
Überträgt Powerline-Signale im 3-Phasen-System über mehrere Stromkreise hinweg
ALLNET Powerline Phasenkoppler/Signalbrücke für DIN-Hutschienen Montage, 3Phasen-Version + extra galvanisch getrennte Phase zur Überbrückung von FI_Schutzschaltern, Hauskopplung oder Stromzähler-übergreifender Kopplung, Frequenzbereich 1-70 MHz, Temperaturbereich: -25°... +50°C.
3 Phasen + "L/N" . Durch bessere Kopplung erhöhte Reichweite im Vergleich zum Standard-Phasenkoppler. Mehrere Stromkreise können mit diesem Adapter verbunden werden. FI´s können mit mehreren ALL16881PC überbrückt werden.
Ausstattung: ALL16881PC AC 250 / 440 V 50/60Hz · Powerline Geräte auf unterschiedlichen Phasen und Stromkreisen können nun miteinander kommunizieren · Frequenzrange 1~70 MHz · Montage auf DIN-HUT-Schiene · Geeignet zur Signalüberbrückung über FI-Schutzschalter und Stromzählern.
Technische Daten: Ausführung (Bausatz/Baustein): Baustein · Eingangsspannung (max.): 400 V/AC
Hinweis: Diese Geräte dürfen nur durch eine Elektrofachkraft installiert werden, andernfalls besteht Brandgefahr oder Gefahr eines elektrischen Schlages. Weitere Informationen: | | Eingangsspannung (Bereich): | 400 V/AC (max.) | Marke: | Allnet | Ausführung (Bausatz/Baustein): | Baustein | Eingangsspannung (max.): | 400 V/AC | Produkt-Art: | Phasenkoppler |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PowerLAN, Powerline, Sicherungsgehäuse, Sicherungskasten, allnet powerline, sicherungsgehäuse, 04038816112415, 4038816112415, Allnet, 112411, ALL16881PC |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,00* | ab € 91,69* | € 95,31* | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 91,72* | € 95,31* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 92,51* | € 100,50* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 96,68* | € 100,50* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 114,51* | € 119,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|