Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann DECT maxE HR03 Micro (AAA)-Akku NiMH 550 mAh 1.2 V 2 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1305470-BP
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     5035523
EAN/GTIN:
     4013674003532
Suchbegriffe:
AAA Akku
AAA Akkus
AAA Micro Akku
Akku AAA
Ansmann DECT maxE HR03 Micro (AAA)-Akku NiMH 550 mAh 1.2 V 2 St.

DECT maxE Micro-Akkus 2er

TELEFONAKKU: lange Betriebsdauer, hohe Sicherheit
IDEAL FÜR: DECT-Telefon & Festnetztelefon
UMWELTFREUNDLICH: bis zu 1000 Mal wiederaufladbar

Akku mit geringer Selbstentladung für Geräte mit hohem Stromverbrauch
Die optimale Lösung für anspruchsvolle Anwender: Die Akkus haben eine hohe Kapazität und trotzdem eine sehr geringe Selbstentladung.
Somit ideal für Anwendungen wie Taschenlampen, Spielzeug, Modellbau, Spielekonsolen, Digitalkameras, Blitzgeräte, medizinische Geräte etc. - maxE hat die Energie, um all Ihre Geräte mit Strom zu versorgen.
Hohe Sicherheitsstandards und gute Zyklenfestigkeit
Die Akkus entsprechen selbstverständlich der aktuell geltenden EU-Richtlinie und werden den höchsten Anforderungen an Sicherheit und Langlebigkeit gerecht. Durch beste Zyklenfestigkeit sind die NiMH-Zellen bis zu 1000mal wiederaufladbar.
Geprüfte Qualität
ANSMANN Akkus sind erfolgreich auf elektrische, thermische, geometrische und mechanische Anforderungen geprüft. Durch strenge Tests in Deutschland und Fernost können wir höchste Produktqualität gewährleisten. Unsere Qualitäts-Experten kontrollieren regelmäßig die Einhaltung unserer hohen Anforderungen sowie internationaler Standards.
Schnelladefähig
Die Akkus lassen sich mit einem hohen Ladestrom aufladen, wodurch sehr kurze Ladezeiten möglich sind.
Großer Temperatur-Einsatzbereich
Die Akkus sind bei Temperaturen von -20°C bis +50°C nutzbar. Schont Umwelt und den Geldbeutel NiMH-Akkus sind grundsätzlich überall dort einsetzbar, wo auch Einwegbatterien zum Einsatz kommen. Damit können Sie bares Geld sparen und unsere Umwelt entlasten.
Kein Memory-Effekt
Dank neuster Akkutechnologie ist selbst nach mehrmaligem Teilaufladen der Memory-Effekt ausgeschlossen.

Ausstattung:
Minimale Selbstentladung · Nach 1 Jahr lagerung noch 80 % der Kapazität vorhanden · Hohe Lebensdauer · Schnellladefähig · Vorgeladen · Temperaturbereich -20 bis +50 °C

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Micro (AAA) · Batterie-, Akku- Technologie: NiMH · Batterie-, Akku- Vergleichstypen: HR3,HR03,UO100557,DC2400,DC2400B4N,LR03,AAA,LR3,AM4M8A,AM4,S,MN2400,824,E92,LR03N,24A,K3A,R3,R03,7526,UM4,Micro,V2500PX · Batterie-, Akku-Größe: Micro (AAA) · Kapazität (mAh, Ah): 550 mAh · Produktabmessung, Höhe: 44.5 mm · Produktabmessung, Ø: 10.5 mm · Spannung: 1.2 V · Weitere technische Daten: Temperaturbereich -20 - +50 °C · Wiederaufladbar: Ja

Lieferumfang:
2x NiMH Akku Micro AAA 550 mAh

Hinweis:
Was genau bedeutet maxE?
Die Selbstentladung ist zehnmal geringer als bei normalen NiMH-Akkus. Nach einem Jahr steht noch rund 80% der Anfangskapazität zur Verfügung. Möglich wurde dies durch einen speziellen Separator, der den ungewollten internen Stromfluss drastisch verringert. Da die Akkus vorgeladen ausgeliefert werden, können sie direkt eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
Micro (AAA)
Batterie-, Akku- Vergleichstypen:
HR3 | HR03 | UO100557 | DC2400 | DC2400B4N | LR03 | AAA | LR3
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder):
Micro (AAA)
Batterie-, Akku- Technologie:
NiMH
Inhalt:
2 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 10.5 mm x 44.5 mm
Kapazität (mAh, Ah):
550 mAh
Produktabmessung, Ø:
10.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
44.5 mm
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
NiMH
Marke:
Ansmann
Typ (Hersteller-Typ):
DECT maxE HR03
Wiederaufladbar:
Ja
Spannung:
1.2 V
Produkt-Art:
Micro (AAA)-Akku
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,30*
€ 1,90*
2 Tage
232
2
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,445*
€ 2,015*
24
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,59667*
€ 2,08667*
24
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,62875*
€ 2,12875*
Lager 102
78
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,325*
€ 4,705*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 4,705*
€ 5,59895
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,595*
€ 5,46805
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,275*
€ 5,08725
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,825*
€ 4,55175
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,66*
€ 4,3554
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,585*
€ 4,26615
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,325*
€ 3,95675
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 9,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.