Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topshot 400 Flash Einwegkamera 12 St. mit eingebautem Blitz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1305385-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     376063
EAN/GTIN:
     4009177760638
Suchbegriffe:
Einwegkamera
einwegkamera
Topshot 400 Flash Einwegkamera 12 St. mit eingebautem Blitz

Topshot Flash Einwegkamera

Für 27 Farbfotos
ISO 400
12er Set

Einfach zu bedienende Einwegkamera perfekt für Hochzeitsfeiern, Party, Strand und Festivals.

Ausstattung:
Zum Fotografieren innen und außen geeignet · Mit eingebautem Blitz · Für 27 Farbfotos.

Technische Daten:
Anzahl Bilder: 27 · Filmempfindlichkeit (ISO): 400 · Herstellerfarbe: Gelb,Orange · Kamera-Besonderheiten: mit eingebautem Blitz

Lieferumfang:
12 x Topshot Flash Einwegkamera.

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Gelb | Orange
Filmempfindlichkeit (ISO):
400
Anzahl Bilder:
27
Kamera-Besonderheiten:
mit eingebautem Blitz
Farbe:
gelb | orange
Produkt-Art:
Einwegkamera
Weitere Suchbegriffe: 376063, Topshot 400 Flash, Einmal-Kamera, Fotoapparat, Unfallkamera
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
22
Frei Haus
ab € 189,97*
€ 225,02*
Frei Haus
ab € 140,35*
€ 225,02*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 225,02*
€ 267,77
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 220,37*
€ 262,24
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 213,97*
€ 254,62
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 209,37*
€ 249,15
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 189,97*
€ 226,06
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 15,83084* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.