Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topshot 400 Flash Einwegkamera 12 St. mit eingebautem Blitz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y732631
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     376063
EAN/GTIN:
     4009177760638
Suchbegriffe:
Einwegkamera
einwegkamera
Einfach zu bedienende Einwegkamera perfekt für Hochzeitsfeiern, Party, Strand und Festivals.
Features:
Für 27 Farbfotos
ISO 400
12er Set
Lieferumfang:
12 x Topshot Flash Einwegkamera.
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb + orange
Anzahl Bilder:
27
Film sensitivity (ISO):
400
Kamera-Besonderheiten:
mit eingebautem Blitz
Herstellerfarbe:
Gelb + Orange
Produkt-Art:
Einwegkamera
Weitere Suchbegriffe: Topshot 400 Flash, Einmal-Kamera, Fotoapparat, Unfallkamera
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
23
Frei Haus
ab € 190,96*
€ 223,10*
Lager 615
Frei Haus
ab € 140,69*
€ 223,10*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 223,10*
€ 265,49
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 217,52*
€ 258,85
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 163,39*
€ 194,43
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 159,09*
€ 189,32
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 154,84*
€ 184,26
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 140,69*
€ 167,42
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 11,72417* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.