Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECF 80 = 6 BL 8 Elektronenröhre Triode-Pentode 100 V, 170 V 14 mA, 10 mA Polzahl: 9 Sockel: Noval In


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-130471-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     ECF 80 = 6 BL 8
EAN/GTIN:
     4016138609639
Suchbegriffe:
Anzeigeröhre
Elektronenröhre
Empfängerröhre
Fotoröhre
ECF 80 = 6 BL 8 Elektronenröhre Triode-Pentode 100 V,170 V 14 mA,10 mA Polzahl (num): 9 Sockel: Noval Inhalt 1 St.

Elektronenröhre

Obwohl elektronische Röhren, Röhrenfassungen und Zubehör seit ca. 35 Jahren nicht mehr in der Massenproduktion eingesetzt werden, wird man diese auch in Zukunft nach wie vor in qualitativ hochwertigen Verstärkern, Geräten (alte und neue) für die Musikindustrie, Messgeräten, industriellen Anwendungen, Instituten und Museen benötigen.

Technische Daten:
Anodenspannung U(A): 100 V,170 V · Anodenstrom I(A): 14 mA,10 mA · Ausführung (Röhren): Triode-Pentode · Heizspannung U(F): 6.3 V · Heizstrom I(F): 430 mA · Polzahl (num): 9 · Produktabmessung, Breite: 22 mm · Produktabmessung, Höhe: 55.6 mm · Sockel: Noval · Verstärkungsfaktor: 20,47

Hinweis:
Die Lieferung kann von der Abbildung abweichen.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
55.6 mm
Produktabmessung, Breite:
22 mm
Ausführung (Röhren):
Triode-Pentode
Typ (Hersteller-Typ):
ECF 80 = 6 BL 8
Verstärkungsfaktor:
20 | 47
Anodenstrom I(A):
14 mA | 10 mA
Anodenspannung U(A):
100 V | 170 V
Heizstrom I(F):
430 mA
Heizspannung U(F):
6.3 V
Polzahl:
9
Sockel:
Noval
Produkt-Art:
Elektronenröhre
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,03*
€ 10,81*
Lager 102
31
Frei Haus
ab € 7,03*
€ 10,82*
6 Tage
31
€ 6,99*
ab € 16,29*
€ 23,27*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
120529
ab € 1,79*
Sonstiges
k.A.
120561
ab € 1,78*
Sonstiges
k.A.
156850
ab € 1,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.