Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.K T6202 044 Federwaage Wägebereich (max.) 20 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1303074-BP
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T6202 044
EAN/GTIN:
     5013969629705
Suchbegriffe:
Federwaage
Gepäckwaage
Hängewaage
Kofferwaage
C.K T6202 044 Federwaage Wägebereich (max.) 20 kg

Federzugwaage

Messingskala, schwarz lackierter Körper, verzinnter Haken und Ring für Korrosionsschutz. Kalibriert in Teilungen von 0,5 kg.

Technische Daten:
Waagen-Besonderheiten: Mit Haken · Wägebereich (max.): 20 kg · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Weitere Informationen:
Marke:
C.K
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Waagen-Besonderheiten:
Mit Haken
Typ (Hersteller-Typ):
T6202 044
Wägebereich (max.):
20 kg
Produkt-Art:
Federwaage
Weitere Suchbegriffe: federwaage c.k. 20kg, federwaage, federwaage 20kg, 5013969629705, C.K, T6202 044, waage
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,61*
€ 8,53*
€ 6,90*
ab € 6,24*
€ 8,85*
€ 5,90*
ab € 5,55*
€ 8,88*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 9,71*
€ 14,22*
€ 8,95*
ab € 11,79*
€ 16,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.