Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steinel XSolar LH-N 007140 Solar-Hausnummernleuchte 0.03 W Kaltweiß Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1301941-BP
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     007140
EAN/GTIN:
     4007841007140
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Steinel XSolar LH-N 007140 Solar-Hausnummernleuchte 0.03 W Kaltweiß Edelstahl

Solar-Hausnummernleuchte XSolar LH-N

Kalt-Weiße LED
Mit Dämmerungsfunktion
Stromunabhängig beleuchtete Hausnummer

Die fortschrittlichste, effizienteste und formschönste Lösung, um Ihren Eingangsbereich mit einer automatisch beleuchteten Hausnummer aufzuwerten. Mit der Sensor-LED Leuchte XSolar LH-N verleihen Sie Ihrem zu Hause das besondere Etwas: eine automatisch beleuchtete Hausnummer. Unabhängig von jedem Stromanschluss schaltet sich die elegante Leuchte bei Dämmerung automatisch ein und am Morgen wieder aus. Hinzu kommt die eigenständige intelligente Mikroprozessorsteuerung, die in Verbindung mit dem leistungsstarken Lithium-Ferrum-Akku für 365 Tage Licht im Jahr sorgt. Hier macht sich auch der Vorteil des monokristallinen Glas Solar-Panels geltend: Die Aufladung des Akkus ist auch bei Bewölkung jederzeit gegeben. Unnötig zu erwähnen, dass Qualität von STEINEL auch die Verwendung hochwertiger wetterbeständiger Materialien wie UV-resistentem Kunststoff und Edelstahl beinhaltet. Mit dem spritzwasser-geschützten Gehäuse (IP 44) setzt Ihre Design-Hausnummernbeleuchtung auf lange Sicht einen stilvollen Akzent vor Ihrem Zuhause.

Technische Daten:
2018 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 1 · Bauform (Leuchten): Rechteckig · Herstellerfarbe: Edelstahl · Lampen-Besonderheiten: Mit Dämmerungsfunktion · Leistung: 0.03 W · Leuchtfarben: Kaltweiß · Leuchtmittel enthalten: Ja · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtfarbe: 4000 K · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 5.1 cm · Produktabmessung, Höhe: 22.7 cm · Produktabmessung, Länge: 24.2 cm · Raum (Lampen): Terrasse/Sitzbereich,Gehwegbeleuchtung,Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung,Haus/Garage · Schutzart: IP44 · Schutzklasse: III · Sockel: LED fest eingebaut · Weitere technische Daten: Sensortyp: Dämmerungsschalter
Ansprechhelligkeit: 2-2 lx

Lieferumfang:
Solar-Hausnummernleuchte · Hausnummern-Aufkleber · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 24.2 x 5.1 x 22.7 cm
Herstellerfarbe:
Edelstahl
Produktabmessung, Höhe:
22.7 cm
Produktabmessung, Länge:
24.2 cm
Produktabmessung, Breite:
5.1 cm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leistung (Leuchmittel):
0.03 W
Marke:
Steinel
Anzahl Leuchtmittel:
1
Schutzart:
IP44
Leuchtmittel-Typ:
LED
Bauform (Leuchten):
Rechteckig
Leuchtfarben:
Kaltweiß
Farbe:
grau
Lampen-Besonderheiten:
Mit Dämmerungsfunktion
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Material:
Kunststoff
Raum (Lampen):
Terrasse/Sitzbereich | Gehwegbeleuchtung | Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung | Haus/Garage
Leistung:
0.03 W
Lichtfarbe:
4000 K
Schutzklasse:
III
Sockel:
LED fest eingebaut
Produkt-Art:
Solar-Hausnummernleuchte
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
18
€ 4,95*
ab € 62,49*
€ 77,25*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 62,78*
€ 77,54*
1 Tag
4
€ 4,99*
ab € 64,55*
€ 79,37*
€ 5,00*
ab € 64,56*
€ 79,38*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 85,99*
€ 105,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,61*
€ 125,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,27*
€ 124,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,33*
€ 118,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,35*
€ 112,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 93,87*
€ 111,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,99*
€ 102,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.