Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber Kabel 110078 Telefonkabel A-2YF(L)2Y 2 x 2 x 0.80 mm Schwarz Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1301179-BP
Hersteller:
     Klaus Faber
Herst.-Nr.:
     110078
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Faber Kabel 110078 Telefonkabel A-2YF(L)2Y 2 x 2 x 0.80 mm Schwarz Meterware

Fernsprech-Teilnehmerkabel A-2YF(L)2Y St III Bd nach VDE 0816

Zur Verlegung in Innenräumen, im Freien, in Erde, im Wasser sowie in Beton. Längs- und querwasserdicht.

Technische Daten:
Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 4 x · Außen-Durchmesser: 10 mm · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 7.5 · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Isolationsmaterial: Polyethylen · Kabel-Besonderheiten: UV-Beständig,für Erdverlegung geeignet · Kabeltyp: A-2YF(L)2Y · Leiteraufbau: Kupfer, blank, eindrähtig · Max. Liefermenge am Stück: 500 m · Meterware: Ja · Nennspannung: 225 V · Nennspannung U0: 225 V · Paarverseilt (Teil 1): Ja · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.80 mm · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C

Weitere Informationen:
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
7.5
Kabeltyp:
A-2YF(L)2Y
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
2 x 2 x 0.80 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.80 mm
Marke:
Faber Kabel
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
Polyethylen
Kabel-Besonderheiten:
UV-Beständig | für Erdverlegung geeignet
Farbe:
schwarz
Paarverseilt (Teil 1):
Ja
Herst.-Teilenr.:
110078
Typ (Hersteller-Typ):
A-2YF(L)2Y
Nennspannung:
225 V
Außen-Durchmesser:
10 mm
Max. Liefermenge am Stück:
500 m
Nennspannung U0:
225 V
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+70 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
4 x
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Kupfer|ツ| blank|ツ| eindrähtig
RoHS-konform:
Ja
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Telefonkabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, alarmkabel 2x2x0,8 t 500, alarmkabel 4-adrig, alarmkabel, Faber Kabel, 110078, A-2YF(L)2Y, Fernmeldeleitung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
295
Frei Haus
ab € 2,13*
€ 3,75*
€ 4,00*
ab € 1,00*
€ 3,75*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,75*
€ 4,46
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,07*
€ 3,65
pro Meter
ab 25 Meter
€ 2,97*
€ 3,53
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,73*
€ 3,25
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,65*
€ 3,15
pro Meter
ab 200 Meter
€ 2,52*
€ 3,00
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 2,13*
€ 2,53
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,13* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.