Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber Kabel 040212 Litze H07V-K 1 x 1.50 mm² Dunkelblau 100 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1301102-BP
Hersteller:
     Klaus Faber
Herst.-Nr.:
     040212
EAN/GTIN:
     4035996009092
Suchbegriffe:
H07V-K
Litze
Litzen
Verdrahtungsleitung
Faber Kabel 040212 Litze H07V-K 1 x 1.50 mm² Dunkelblau 100 m

PVC-Aderleitung H07V-K

Für die Verlegung in Rohren auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen und für innere Verdrahtung von Geräten, Schalt- und Verteileranlagen. Für die direkte Verlegung unter Putz ist die Leitung nicht geeignet.

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser: 2.80 mm · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Dunkelblau · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Flexibel,Harmonisiert · Kabeltyp: H07V-K · Leiteraufbau: Kupfer; blank; Kl.5 = feindrähtig · Meterware: Nein · Nennspannung: 500 V · Nennspannung U0: 300 V · Prüfspannung(en): 2500 V · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 1.50 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): +5 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): +5 °C

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
H07V-K
Inhalt:
100 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
1 x 1.50 mm²
Herstellerfarbe:
Dunkelblau
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
1.50 mm²
Marke:
Faber Kabel
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Flexibel | Harmonisiert
Farbe:
blau
Herst.-Teilenr.:
040212
Typ (Hersteller-Typ):
H07V-K
Nennspannung:
500 V
Außen-Durchmesser:
2.80 mm
Nennspannung U0:
300 V
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
+5 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
+5 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
1 x
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
Kupfer; blank; Kl.5 = feindrähtig
Prüfspannung(en):
2500 V
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Litze
Weitere Suchbegriffe: h07v-k, 04035996009092, 08013086925206, Faber Kabel, 040212
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
pro Packung
€ 4,99*
ab € 20,82*
€ 28,75*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 39,91*
€ 48,76*
Lager 102
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 36,69*
€ 49,78*
7 Tage
10
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 76,39*
€ 97,94*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,78*
€ 59,24
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 49,18*
€ 58,52
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 46,63*
€ 55,49
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,15*
€ 51,35
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,20*
€ 50,22
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 41,91*
€ 49,87
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,69*
€ 43,66
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,3669* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
51000300
ab € 31,33*
Sonstiges
Weicon
51000200
ab € 27,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.