Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA Dostmann Pocket-Digitemp Einstichthermometer (HACCP) Messbereich Temperatur -40 bis 200 °C Fühler-Typ NTC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1299977-BP
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     301013
EAN/GTIN:
     4009816006561
Suchbegriffe:
Einstech-Thermometer
Einstechthermometer
Einstich-Thermometer
Einstichthermometer
TFA Dostmann Pocket-Digitemp Einstichthermometer (HACCP) Messbereich Temperatur -40 bis 200 °C Fühler-Typ NTC

"Pocket-Digitemp" elektronisches Einstichthermometer

schnelle Messzeit
Edelstahlspitze
hohe Genauigkeit
inkl. Batterie
wasserdicht IP65

Technische Daten:
Auflösung (Temperatur): 0.1 °C · EN Norm: EN 13485 · Fühler-Länge: 75 mm · Fühler-Typ: NTC · Gewicht: 23 g · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C: 0.8 °C · Messbereich Temperatur (max.): 200 °C · Messbereich Temperatur (min.): -40 °C · Messbereich(e): -40 bis 200 °C · Produktabmessung, Breite: 20 mm · Produktabmessung, Höhe: 152 mm · Spannungs-Versorgung (Details): 1.5V LR44 · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Kunststoffhülse und Klipp,Bedienungsanleitung,Batterie

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H) 20 mm x 152 mm
Produktabmessung, Höhe:
152 mm
Produktabmessung, Breite:
20 mm
Messbereich Temperatur:
-40 bis 200 °C
Marke:
TFA Dostmann
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Fühler-Typ:
NTC
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C:
0.8 °C
Messbereich Temperatur (max.):
200 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-40 °C
Auflösung (Temperatur):
0.1 °C
Fühler-Länge:
75 mm
Auflösung (Details):
0.1 °C
Grund-Genauigkeit:
±0|ツ|8°C von 0 bis 100°C|ツ| ±1°C von -20 bis 0°C|ツ| ansonsten ±1|ツ|5 °C
Spannungs-Versorgung (Details):
1.5V LR44
Temperaturbereich (Details):
-40 bis 200 °C
Messbereich(e):
-40 bis 200 °C
Gewicht:
23 g
EN Norm:
EN 13485
Produkt-Art:
Einstichthermometer (HACCP)
Zertifizierungen:
EN
Weitere Suchbegriffe: Kern-Thermometer, Kernthermometer, Lebensmittel-Thermometer, Lebensmittelfühler, Lebensmittelthermometer, einstech thermometer, 4009816006561, TFA Dostmann, 301013, Pocket-Digitemp, digitales Einstichthermometer
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
90
€ 4,90*
ab € 12,19*
€ 16,73*
€ 4,00*
ab € 12,36*
€ 16,91*
5 Tage
40
€ 5,99*
ab € 13,79*
€ 19,50*
Lager 102
172
Frei Haus
ab € 15,18*
€ 21,77*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 27,63*
€ 36,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.