Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom DTS.2B Inspektions-Rollbrett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1299670-BP
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     DTS.2B
EAN/GTIN:
     3148518138451
Suchbegriffe:
Montage-Roller
Montageroller
Werkstatt-Rollbrett
Werkstattrollbrett
Facom Inspektions-Rollbrett DTS.2B

Inspektions-Rollbrett

Max. Höhe 100 mm

Rollbrett mit verstellbarem Kopfteil, Auflage und Kopfteil mit hochdichtem Schaumstoff gepolstert.

Technische Daten:
Gewicht: 8.2 kg · Produktabmessung, Breite: 44 cm · Produktabmessung, Länge: 101 cm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 101 cm x 44 cm
Produktabmessung, Länge:
101 cm
Produktabmessung, Breite:
44 cm
Marke:
Facom
Gewicht:
8.2 kg
Weitere Suchbegriffe: Plattformwagen, facom montageroller, plattformwagen, 3148518138451, Facom, DTS.2B, Autowerkzeug
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 192,00*
€ 225,63*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 191,97*
€ 225,63*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 191,48*
€ 226,72*
Frei Haus
ab € 188,80*
€ 230,02*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 213,20*
€ 251,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,64*
€ 299,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,17*
€ 294,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,54*
€ 280,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,15*
€ 270,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,20*
€ 253,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6541707
ab € 11,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.