Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom 840.FPB 840.FPB Klappmesser Anzahl Funktionen 1 Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Facom
Facom
Artikel-Nr.:
     102-1299545-BP
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     840.FPB
EAN/GTIN:
     3148519062328
Suchbegriffe:
Abisolier-Messer
Abisoliermesser
Elektrikermesser
Kabelmesser
Facom 840.FPB 840.FPB Klappmesser Anzahl Funktionen 1 Schwarz,Rot

Klappmesser

Schneiden aus poliertem Edelstahl, zusätzlich ausgestattet mit einer Klingensicherung.

Technische Daten:
Anzahl Funktionen: 1 · Gewicht: 170 g · Herstellerfarbe: Schwarz,Rot · Klingenlänge: 77 mm · Länge geschlossen: 11.5 cm · Länge geöffnet: 18.6 cm · Material: Edelstahl

Lieferumfang:
Polyamidholster.

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz | Rot
Marke:
Facom
Farbe:
schwarz | rot
Material:
Edelstahl
Material (Details):
Edelstahl
Klingenlänge:
77 mm
Länge geschlossen:
11.5 cm
Länge geöffnet:
18.6 cm
Anzahl Funktionen:
1
Gewicht:
170 g
Produkt-Art:
Klappmesser
Weitere Suchbegriffe: Klappmesser, Multifunktionsmesser, Offiziersmesser, Taschenmesser, abisoliermesser, 03148519062328, 03148519036305, 3148519062328, Facom, 840.FPB
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 32,25*
€ 43,10*
17 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 35,29*
€ 47,31*
€ 4,00*
ab € 43,78*
€ 54,71*
€ 8,95*
ab € 39,88*
€ 55,23*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 42,12*
€ 56,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,62*
€ 67,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,38*
€ 64,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,27*
€ 61,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,85*
€ 56,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,61*
€ 54,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,33*
€ 53,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,12*
€ 50,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Facom
980C.PB
ab € 14,76*
Ähnlich
Facom
844.S9PB
ab € 6,84*
Ähnlich
Facom
CAD.P300F12
ab € 22,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.