Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom Steckschlüsselsatz metrisch 1/2" (12.5 mm) 25teilig SXL.DBOX3PB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Facom SXL.DBOX3 Ratschenschlüssel Chrom-Vanadium-Stahl 21 Stück(e) Schwarz
Facom SXL.DBOX3 Ratschenschlüssel Chrom-Vanadium-Stahl 21 Stück(e) Schwarz
Facom SXL.DBOX3 Ratschenschlüssel Chrom-Vanadium-Stahl 21 Stück(e) Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-1299533-BP
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     SXL.DBOX3PB
EAN/GTIN:
     3662424003257
Suchbegriffe:
Knarren-Ringschlüssel
Knarrenringschlüssel
Knarrenschlüssel
Ratschenringschlüssel
Facom Steckschlüsselsatz metrisch 1/2" (12.5 mm) 25teilig SXL.DBOX3PB

Teleskop-Umschaltknarre mit Gelenkkopf

72 Zähne, 5° Nachziehwinkel
Einstellbare Länge: min. 304 mm - max. 437 mm
Staubdichter Verriegelungsmechanismus

Staubdichte Teleskop-Umschaltknarre mit Schalthebel für Links-/Rechtslauf. Einfach einstellbarer Verlängerungsmechanismus. Robuste Arretierung verhindert das verstellen während des Anziehens.

Technische Daten:
Antrieb: 1/2" (12.5 mm) · Funktion: metrisch · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 25teilig

Lieferumfang:
6-kant Steckschlüssel SW 10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/32 mm · Verlängerung mit Winkel 130 mm · Verlängerung 250 mm · Verbindungsstück auf 1/2" auf 3/4".

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Marke:
Facom
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
25teilig
Antrieb:
1/2" (12.5 mm)
Funktion:
metrisch
Anzahl Zähne (Details):
72
Größe:
1/2" (12.5 mm)
Produkt-Art:
Steckschlüsselsatz
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,99*
ab € 185,17*
€ 229,14*
30 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 196,12*
€ 235,35*
13 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 6,95*
ab € 194,65*
€ 256,76*
pro Stück
Frei Haus
ab € 255,55*
€ 305,43*
Lager 102
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 284,80*
€ 328,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,87*
€ 391,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,46*
€ 383,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,84*
€ 363,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,17*
€ 346,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,80*
€ 338,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Facom
S.151-1P6
ab € 124,68*
Ähnlich
Facom
SL.DBOX1
ab € 138,14*
Ähnlich
Facom
SL.DBOX112
ab € 138,14*
Ähnlich
Facom
RL.NANO112
ab € 109,36*
Ähnlich
Facom
SL.161-3P6U
ab € 240,06*
Ähnlich
Facom
RL.NANO-U1
ab € 179,28*
Ähnlich
Facom
STM.J9APB
ab € 78,94*
Ähnlich
Facom
AMEX.3APB
ab € 73,11*
Ähnlich
Facom
STM.J6MGRPPB
ab € 91,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.