Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1299336-BP Herst.-Nr.: 1632 EAN/GTIN: 4015394210146 |
| |
|
| | |
| MENNEKES TwinContact 1632 CEE Wandsteckdose 16 A 3polig 230 V 1 St.
CEE-Cara Anbausteckdose TwinContact 16 A 3p
IP44
Spritzwassergeschützt. Twin Contact - schraubenlose Feder Klemm-Technik. Zum durchverdrahten geeignet. Neigung 20 Grad.
Technische Daten: Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Schraubenlose Klemme · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): CEE-Kupplung · Anzahl Adern: 3 · CEE-Stecker-Besonderheiten: schraublose Anschlussklemmen · Herstellerfarbe: Blau · Nennspannung: 230 V · Nennstrom: 16 A · Polzahl (LOV - nur für Titel): 3polig · Polzahl (num): 3 · Weitere technische Daten: Uhrzeitstellung: 6 h Flansch: 73.5x64 mm Bohrloch: 60x52 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Blau | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | Schraubenlose Klemme | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | CEE-Kupplung | Nennstrom - gerundet: | 16 A | Marke: | MENNEKES | CEE-Stecker-Besonderheiten: | schraublose Anschlussklemmen | Farbe: | blau | Polzahl (LOV - nur für Titel): | 3polig | Nennstrom: | 16 A | Nennspannung: | 230 V | Polzahl (num): | 3 | Anzahl Adern: | 3 | Produkt-Art: | CEE Wandsteckdose |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdosen, Installationskanal, Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, cee-steckdose ip 44 16 a 3 polig, cee wanddose, cee wanddose 16a, 4015394210146, MENNEKES, 1632, TwinContact, Kraftsteckdose |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 13,46* | € 18,04* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 14,23* | € 19,40* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 14,50* | € 19,43* | | | | | 25 Tage | | | 10 | | € 5,50* | ab € 23,38* | € 28,13* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 22,89* | € 30,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|