Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1299333-BP Herst.-Nr.: 148A EAN/GTIN: 4015394188643 |
| |
|
| | |
| MENNEKES Pro Top 148A CEE-CARA Stecker 16 A 3polig 230 V 1 St.
CEE-Cara Stecker Pro Top® 16 A
IP44
spritzwassergeschützt, Schraubkontakt, Verschraubung mit Abdichtung, Zugentlastung und Kabelknickschutz, Gehäuse mit Gewindeverschluss und Sicherungsschieber.
Technische Daten: Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Schrauben · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): CEE-Stecker · Anzahl Adern: 3 · Herstellerfarbe: Blau · Nennspannung: 230 V · Nennstrom: 16 A · Polzahl: 3 · Polzahl (LOV - nur für Titel): 3polig · Produktabmessung, Breite: 72.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 72.5 mm · Produktabmessung, Länge: 160 mm · Schutzart: IP44 · weitere Zulassungen, Normen: Spannung nach EN60309-2
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B x H) 160 x 72.5 x 72.5 mm | Herstellerfarbe: | Blau | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | Schrauben | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | CEE-Stecker | Produktabmessung, Höhe: | 72.5 mm | Produktabmessung, Länge: | 160 mm | Produktabmessung, Breite: | 72.5 mm | Nennstrom - gerundet: | 16 A | Marke: | MENNEKES | Schutzart: | IP44 | Farbe: | blau | Polzahl (LOV - nur für Titel): | 3polig | Nennstrom: | 16 A | Nennspannung: | 230 V | Polzahl: | 3 | Anzahl Adern: | 3 | weitere Zulassungen, Normen: | Spannung nach EN60309-2 | Produkt-Art: | CEE-CARA Stecker |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: cee-stecker 230v, 04015394188643, 4015394188643, MENNEKES, 148A, Pro Top |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 6,89* | € 10,18* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 7,19* | € 10,81* | | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 7,58* | € 10,88* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 5,76* | € 11,14* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 11,99* | € 18,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|