Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 148A Elektro-Draht-Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 148A Elektro-Draht-Anschluss
MENNEKES 148A Elektro-Draht-Anschluss
Artikel-Nr.:
     CIDE1-51329229
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     148A
EAN/GTIN:
     4015394188643
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
  • Schraubkontakt
    - Verschraubung mit Abdichtung
    - Zugentlastung und Kabelknickschutz
    - Gehäuse mit Gewindeverschluss und Sicherungsschieber
Weitere Informationen:
Merkmale
Verbindungstyp
Gerade
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Anzahl Pins
3
Spannung
230 V
Produktfarbe
Blau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,85*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
41416
ab € 4,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.