| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1299043-BP Herst.-Nr.: PM-37 EAN/GTIN: 4016138951332 |
| |
|
| | |
| VOLTCRAFT PM-37 USB Strommessgerät digital CAT I Anzeige (Counts): 999
USB-Power-Meter PM-37
CAT I Strom- und Spannungsanzeige USB-Ein- und Ausgang Strommessbereich bis 2 A
Das PM-37 ermöglicht die schnelle und einfache Messung der Schnittstellenspannung und der Stromaufnahme des angeschlossenen USB-Verbrauchers. Das Power-Meter wird einfach zwischen USB-Schnittstelle und USB-Verbraucher gesteckt. Die Anzeige wechselt zwischen Spannungs- und Stromanzeige. Das Power-Meter kann an jeder USB-Schnittstelle angewendet werden. Die Datenleitungen bleiben unberührt.
Ausstattung: Anzeige der aktuellen Einheit A und V · Spannungsversorgung erfolgt über die USB-Schnittstelle.
Technische Daten: Anzeige (Counts): 999 · Anzeige (digital/mechanisch/analog): digital · Gewicht: 10 g · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus): 2 % · Messart (Details): Mittelwert · Messbereich A/DC max.: 2.00 A · Messbereich A/DC min.: 0.01 A · Messbereich V/DC max.: 7.00 V · Messbereich V/DC min.: 3.00 V · Messkategorie (LOV): CAT I · Schnittstellen: USB · Spannungs-Versorgung (Details): USB-Powered · Spannungsmessung: DC · Strommessung: DC · Weitere technische Daten: Genauigkeit Spannungsanzeige: ±0,1 V · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Weitere Informationen: | | Strommessung: | DC | Marke: | VOLTCRAFT | Schnittstellen: | USB | kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Anzeige (digital/mechanisch/analog): | digital | Messkategorie (LOV): | CAT I | Typ (Hersteller-Typ): | PM-37 | Messart (Details): | Mittelwert | Grund-Genauigkeit (Plus/Minus): | 2 % | Anzeige (Counts): | 999 | Messbereich A/DC max.: | 2.00 A | Messbereich A/DC min.: | 0.01 A | Messbereich V/DC max.: | 7.00 V | Messbereich V/DC min.: | 3.00 V | Spannungs-Versorgung (Details): | USB-Powered | Spannungsmessung: | DC | Gewicht: | 10 g | Status: Education Product: | 1 | Produkt-Art: | USB Strommessgerät |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 11,49* | € 17,12* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 11,26* | € 17,13* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 26,27* | € 36,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|