Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein Tools 9-360 ESD-Tischmatten-Set Schwarz (L x B) 900 mm x 610 mm inkl. Erdungskabel, inkl. Erdungsarmb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1298774-BP
Herst.-Nr.:
     9-360
EAN/GTIN:
     4250838511742
Suchbegriffe:
Anti-Statik-Matte
Antistatik Matte
Antistatikmatte
Antistatikmatten
Bernstein Tools 9-360 ESD-Tischmatten-Set Schwarz (L x B) 900 mm x 610 mm inkl. Erdungskabel,inkl. Erdungsarmband,inkl. Verbindungsleitung

ESD-Handling-Set 910 x 610 x 1,5 mm, schwarz, lötzinnfest

ESD-Handling-Set 910 x 610 x 1,5 mm, schwarz, lötzinnfest, elektrostatisch leitfähig, mit 2 Druckknöpfen 10/10 mm, Kontaktarmband 9-342-1, Spiralkabel 9-342-2, Erdungsleitung 9-343 einschl. Krokodilklemme 9-353

Technische Daten:
Ableit-Widerstand: 103 - 106 Ω · Anschluss (Bauelemente): Druckknopf 10 mm,Krokodilklemme · Anwendungsbereich (Schraubendreher): ESD · Bauelemente-Besonderheiten: inkl. Erdungskabel,inkl. Erdungsarmband,inkl. Verbindungsleitung · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Synthesekautschuk · Produktabmessung, Breite: 610 mm · Produktabmessung, Länge: 900 mm · Typ: 9-360

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 900 mm x 610 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Ableit-Widerstand:
10<sup>3</sup> - 10<sup>6</sup> Ω
Produktabmessung, Länge:
900 mm
Produktabmessung, Breite:
610 mm
Marke:
Bernstein Tools
Farbe:
schwarz
Bauelemente-Besonderheiten:
inkl. Erdungskabel | inkl. Erdungsarmband | inkl. Verbindungsleitung
Anschluss (Bauelemente):
Druckknopf 10 mm | Krokodilklemme
Material:
Synthesekautschuk
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
ESD
Typ:
9-360
Produkt-Art:
ESD-Tischmatten-Set
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 81,40*
€ 101,54*
1 Tag
2
pro Stück
€ 4,95*
ab € 78,26*
€ 101,96*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 96,74*
€ 122,14*
pro Stück
Frei Haus
ab € 98,49*
€ 125,42*
Lager 102
17
pro Stück
Frei Haus
ab € 101,79*
€ 126,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,57*
€ 150,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,36*
€ 147,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,84*
€ 139,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,20*
€ 131,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 109,56*
€ 130,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,79*
€ 121,13
pro Stück
1 Stück enthält 800 Millimeter (ab € 0,12724* pro Millimeter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-342
ab € 20,66*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-342-1
ab € 7,13*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-342-2
ab € 9,13*
Ähnlich
Bernstein
9-353
ab € 4,32*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-354
ab € 53,73*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-361
ab € 80,85*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-367
ab € 58,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.