Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 206150-1 Rundstecker Stecker, gerade Gesamtpolzahl: 37 Serie (Rundsteckverbinder): CPC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1297588-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     206150-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPC-Steckverbinder
Rundstecker (Crimptechnik)
Stiftgehäuse
te connectivity stiftgehäuse
TE Connectivity 206150-1 Rundstecker Stecker, gerade Gesamtpolzahl: 37 Serie (Rundsteckverbinder): CPC 1 St.

CPC Stiftgehäuse mit Überwurfmutter

Rundsteckverbinder der Serie CPC (Circular Plastik Connector) sind in der gesamten Industrie bekannt und werden vor allem bei rauen Umgebungsbedingungen eingesetzt.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Crimpen · Anschlusswinkel: 180 ° · Code: A · Gehäuse-Material: Thermoplastik UL94V-1 · Herstellerfarbe: Schwarz · Kontaktgröße: 16 · Nennspannung: 600 V · Nennstrom: 6 A · Polzahl (num): 37 · Serie (Rundsteckverbinder): CPC · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Verschlussart (Details): Gewinde: 1-3/8 - 18 UNEF-2A

Lieferumfang:
Ohne Kontakte

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
37
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kontaktgröße:
16
Nennstrom - gerundet:
6 A
Marke:
TE Connectivity
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Crimpen
Serie (Rundsteckverbinder):
CPC
Herst.-Teilenr.:
206150-1
Typ (Hersteller-Typ):
206150-1
Nennstrom:
6 A
Nennspannung:
600 V
Polzahl:
37
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Anschlusswinkel:
180 °
Code:
A
Verschlussart (Details):
Gewinde: 1-3/8 - 18 UNEF-2A
Gehäuse-Material:
Thermoplastik UL94V-1
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Rundstecker
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: stiftgehäuse, TE Connectivity, 206150-1, 372-349, tyco, tyco electronics
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 6,92*
€ 8,27*
1
€ 4,00*
ab € 5,87*
€ 9,62*
Lager 102
100
1
Frei Haus
ab € 6,69*
€ 9,64*
1 Tag
1947
1
€ 14,99*
ab € 5,09*
€ 10,94*
1
€ 5,90*
ab € 6,17*
€ 11,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
1-66101-9
ab € 0,31906*
Zubehör
TE Connectivity
1-66105-9
ab € 0,38*
Zubehör
TE Connectivity
200821-1
ab € 0,26*
Zubehör
TE Connectivity
206138-8
ab € 4,27*
Zubehör
TE Connectivity
206512-5
ab € 6,63*
Zubehör
TE Connectivity
207774-3
ab € 9,08*
Zubehör
TE Connectivity
163088-1
ab € 0,49*
Zubehör
TE Connectivity
163088-2
ab € 1,00*
Zubehör
TE Connectivity
206151-1
ab € 4,26*
Zubehör
TE Connectivity
206151-2
ab € 4,88*
Zubehör
TE Connectivity
207055-1
ab € 4,28*
Zubehör
TE Connectivity
66101-4
ab € 0,65*
Zubehör
TE Connectivity
66105-4
ab € 0,785*
Zubehör
TE Connectivity
163084-1
ab € 0,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.