Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well SDR-480-24 Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) 24 V/DC 20 A 480 W Anzahl Ausgänge:1 x Inhalt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1297374-BP
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     SDR-480-24
EAN/GTIN:
     4021087017930
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Mean Well SDR-480-24 Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) 24 V/DC 20 A 480 W Anzahl Ausgänge:1 x Inhalt 1 St.

Schaltnetzteil DIN-Schiene

Einphasiges primär getaktetes Schaltnetzteil für die Hutschienenmontage im SLIM-Metallgehäuse, Eingangsspannung: 88-264VAC, Spitzenlastfunktion 150%

Ausstattung:
direkt auf die DIN-Schiene montierbar · geschlossene Bauform, berührgeschützte Schraubanschlüsse · Universaleingang · Überlastschutz durch Strombegrenzung, Abschalten nach 3 Sek. · geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung · eingebauter PFC-Schaltkreis · SDR-480P: Parallel-Funktion (7+1) · LED-Anzeige für Power-On · DC-OK-Relaisausgang · Spitzenlastfunktion

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemmen · Anzahl Ausgänge: 1 x · Ausgangsspannung (Details): 24 V/DC · Ausgangsspannung (max.): 24 V/DC · Ausgangsspannung (nom.): 24 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 20 A · Eingangsspannung (max.): 264 V/AC · Eingangsspannung (min.): 90 V/AC · Gewicht: 1725.00 g · Leistung: 480 W · Netzteiltyp: Getaktet · Produktabmessung, Breite: 125.20 mm · Produktabmessung, Höhe: 128.50 mm · Produktabmessung, Länge: 85.50 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 85.50 x 125.20 x 128.50 mm
Produktabmessung, Höhe:
128.50 mm
Produktabmessung, Länge:
85.50 mm
Produktabmessung, Breite:
125.20 mm
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
20 A
Marke:
Mean Well
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemmen
Herst.-Teilenr.:
SDR-480-24
Typ (Hersteller-Typ):
SDR-480-24
Eingangsspannung (max.):
264 V/AC
Eingangsspannung (min.):
90 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
20 A
Ausgangsspannung (max.):
24 V/DC
Ausgangsspannung (nom.):
24 V/DC
Anzahl Eingänge:
1 x
Anzahl Ausgänge:
1 x
Leistung:
480 W
Ausgangsspannung (Details):
24 V/DC
Ausgangsstrom (Details):
20 A
Netzteiltyp:
Getaktet
Gewicht:
1725.00 g
Produkt-Art:
Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 101,16*
€ 123,36*
10 Tage
350
Frei Haus
ab € 121,71*
€ 148,68*
Frei Haus
ab € 116,66*
€ 149,37*
€ 6,90*
ab € 117,39*
€ 154,10*
Lager 102
27
Frei Haus
ab € 138,70*
€ 162,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,98*
€ 193,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,88*
€ 190,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,85*
€ 185,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,36*
€ 180,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,70*
€ 165,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Trendnet
TI-S48048
ab € 177,52*
Ähnlich
Mean Well
SDR-480-48
ab € 116,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.