Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil für DIN-Schiene, 94%, 24V, 20A, 480W, Einstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MEAN WELL SDR-480-24 Spannungswechsler
MEAN WELL SDR-480-24 Spannungswechsler
Artikel-Nr.:
     115-16926299
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     SDR-480-24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Netzteil für DIN-Schiene, Typ=SDR-480-24, Ausgangsnennspannung 1=24 V, Ausgangsnennspannung 2=-888, Ausgangsnennspannung 3=-888, Ausgangsspannung 1=24 V, Ausgangsspannung 2=-888, Ausgangsspannung 3=-888, Ausgangsstrom 1=20 A, Ausgangsstrom 2=-888, Ausgangsstrom 3=-888, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=85.5 mm, Effizienz=94 %, Eingangsspannung, max.=264 V, Eingangsspannung, min.=90 V, Höhe=125.2 mm, Isolationsspannung=3 kV, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=112900 h, Nennleistung=480 W, Nennleistung (VA)=-888, Tiefe=128.5 mm, Welligkeit & Rauschen (%)=-999, Welligkeit & Rauschen (V)=100 mV, Anschlussart=Schraubklemme, Ausgangstyp=Einstellbar, Eingangsnennspannung=100 ... 240 VAC, Konformität mit Normen=CB CE UL Listed EPRI-PEAC GL TUV, Serie=SDR-480
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
150 mm
Tiefe:
172 mm
Bruttogewicht:
1661 g
Breite:
170 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504408390
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
350
€ 4,90*
ab € 101,78*
€ 121,79*
Frei Haus
ab € 99,35*
€ 122,79*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 116,13*
€ 138,70*
€ 3,50*
ab € 127,24*
€ 148,92*
Lager 115
438
Frei Haus
ab € 116,81*
€ 150,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,25*
€ 178,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,20*
€ 173,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,47*
€ 161,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,47*
€ 151,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,81*
€ 139,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Trendnet
TI-S48048
ab € 178,20*
Ähnlich
Mean Well
SDR-480-48
ab € 101,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.