Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well MDR-20-24 Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) 24 V/DC 1 A 24 W Anzahl Ausgänge:1 x Inhalt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1297366-BP
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     MDR-20-24
EAN/GTIN:
     4021087020930
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Mean Well MDR-20-24 Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) 24 V/DC 1 A 24 W Anzahl Ausgänge:1 x Inhalt 1 St.

Schaltnetzteil DIN-Schiene MDR-20-24

Einphasiges primär getaktetes Schaltnetzteil für die Hutschienenmontage im Kunststoffgehäuse, Eingangsspannung: 85-264VAC, geringe Leerlaufleistungsaufnahme <0.75W, DC OK Signalausgang

Ausstattung:
Direkt auf die DIN-Schiene montierbar · Geschlossene Bauform, berührgeschützte Schraubanschlüsse · Universaleingang · Überlastschutz durch Strombegrenzung, auto recovery · Geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung · LED-Anzeige für Power-On · Niedrige Leerlaufleistung · DC-OK-Signal ·

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemmen · Anzahl Ausgänge: 1 x · Anzahl Phasen (Details): 1 · Ausgangsspannung (Details): 24 V/DC · Ausgangsspannung (max.): 24 V/DC · Ausgangsspannung (nom.): 24 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 1 A · Eingangsspannung (max.): 264 V/AC · Eingangsspannung (min.): 90 V/AC · Gewicht: 190.28 g · Leistung: 24 W · Netzteiltyp: Getaktet · Produktabmessung, Breite: 90.00 mm · Produktabmessung, Höhe: 100.00 mm · Produktabmessung, Länge: 22.50 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 22.50 x 90.00 x 100.00 mm
Produktabmessung, Höhe:
100.00 mm
Produktabmessung, Länge:
22.50 mm
Produktabmessung, Breite:
90.00 mm
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
1 A
Marke:
Mean Well
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemmen
Herst.-Teilenr.:
MDR-20-24
Typ (Hersteller-Typ):
MDR-20-24
Anzahl Phasen (Details):
1
Eingangsspannung (max.):
264 V/AC
Eingangsspannung (min.):
90 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
1 A
Ausgangsspannung (max.):
24 V/DC
Ausgangsspannung (nom.):
24 V/DC
Anzahl Eingänge:
1 x
Anzahl Ausgänge:
1 x
Leistung:
24 W
Ausgangsspannung (Details):
24 V/DC
Ausgangsstrom (Details):
1 A
Netzteiltyp:
Getaktet
Gewicht:
190.28 g
Produkt-Art:
Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 8,74*
€ 12,96*
€ 4,00*
ab € 9,00*
€ 13,31*
€ 8,95*
ab € 10,79*
€ 15,81*
Lager 102
402
Frei Haus
ab € 11,26*
€ 16,79*
1 Tag
239
€ 5,95*
ab € 10,85*
€ 16,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
9062694
ab € 17,95*
Zubehör
RS Pro
467438
ab € 29,63*
Zubehör
RS Pro
467412
ab € 31,62*
Zubehör
Weidmüller
2864238
ab € 17,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.