| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1296310-BP Herst.-Nr.: 815A-CMB EAN/GTIN: 4016138950229 |
| |
|
| | |
| Renkforce 815A-CMB Steckdosenleiste mit Schalter 8fach Schwarz,Silber Schutzkontakt 1 St.
8fach Steckdosenleiste mit Alu-Profil
Mit erhöhtem Berührungsschutz
Verwindungsstabile Leiste mit 8 Steckdosentöpfen und beleuchtetem rotem Schalter. Über die Enden ist eine Befestigung z.B. an der Wand möglich.
Technische Daten: Anschluss-Leistung (Details): 3680 W · Einsatzort: Innenbereich · Herstellerfarbe: Schwarz,Silber · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H05VV-F 3G 1,5 mm² · Kabellänge: 1.50 m · Material: Aluminium · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 8fach · Montageart: Montagelöcher · Netzstecker-Typ: Schutzkontakt · Produktabmessung, Breite: 70 mm · Produktabmessung, Höhe: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 515 mm · Steckdosen-Anzahl: 8 · Steckdosenleisten-Besonderheiten: erhöhter Berührungsschutz,mit Schalter · Weitere technische Daten: 2poliger Schalter
Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 1.50 m | Kabel-Typ nach DIN/VDE: | H05VV-F 3G 1|ツ|5 mm² | Herstellerfarbe: | Schwarz | Silber | Produktabmessung, Höhe: | 50 mm | Produktabmessung, Länge: | 515 mm | Produktabmessung, Breite: | 70 mm | Marke: | Renkforce | Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): | 8fach | Farbe: | schwarz | grau | Material: | Aluminium | Steckdosenleisten-Besonderheiten: | erhöhter Berührungsschutz | mit Schalter | Netzstecker-Typ: | Schutzkontakt | Montageart: | Montagelöcher | Einsatzort: | Innenbereich | Anschluss-Leistung (Details): | 3680 W | Steckdosen-Anzahl: | 8 | Produkt-Art: | Steckdosenleiste mit Schalter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 14,01* | € 20,25* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 13,84* | € 20,26* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 29,83* | € 40,49* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 30,56* | € 41,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|