Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-1295900-BP Herst.-Nr.: 4310 EAN/GTIN: 4260101737908 |
| |
|
|  |  |
 | Technaxx 4310 Kamera-Attrappe mit blinkender LED
CCD-Kamera-Attrappe TX-18
Täuschend echt wirkende Attrappe Eingebaute, rot-blinkende LED schreckt Diebe ab Einfaches Befestigen
Detailgetreue Nachbildung einer Infrarot-Sicherheitskamera.
Ausstattung: Kabelattrappe an der Kamerarückseite · Vorstehende Abdeckung schützt die Linsen-Attrappe.
Technische Daten: Gehäusematerial: ABS,Plastik · Gewicht: 233 g · Gewicht, Hinweis: ohne Batterien · Produktabmessung, Breite: 80 mm · Produktabmessung, Höhe: 170 mm · Produktabmessung, Tiefe: 210 mm · Weitere technische Daten: Nur wassergeschützte Außenmontage wird empfohlen · Überwachungskamera-Besonderheiten: mit blinkender LED
Lieferumfang: Kamera-Attrappe · Montagematerial · Aufklebbares Kamerawarnschild · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:  |  | Abmessungen: | (B x H x T) 80 x 170 x 210 mm | Produktabmessung, Tiefe: | 210 mm | Produktabmessung, Höhe: | 170 mm | Produktabmessung, Breite: | 80 mm | Gehäusematerial: | ABS | Plastik | Überwachungskamera-Besonderheiten: | mit blinkender LED | Betriebsspannung (Details): | 3 V (2x AA Batterien) | Gewicht, Hinweis: | ohne Batterien | Gewicht: | 233 g | Produkt-Art: | Kamera-Attrappe |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: IR-Überwachungskamera, Alarmkamera, Farbkamera, Sicherheitskamera, Überwachungskamera, ir überwachungskamera, 04260101737908, 4260101737908, Technaxx, 4310, TX-18 |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 8,34* | € 12,34* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 8,61* | € 12,36* |  |  |  |  | | |  | | 5 |  | € 6,95* | ab € 10,12* | € 13,47* |  |  |  | | 8 Tage |  | | 2 |  | € 6,99* | ab € 14,16* | € 19,72* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|