Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1295719-BP Herst.-Nr.: RF-3887157 EAN/GTIN: 4016138946109 |
| |
|
| | |
| Renkforce "Desktop" 4 Port USB 3.2 Gen 1-Hub (USB 3.0) mit Status-LEDs Schwarz
renkforce 4 Port USB 3.0 Hub "Desktop"
Bietet 4 zusätzliche USB 3.0 Anschlüsse Ermöglicht USB 3.0 Übertragungsraten bis zu 5 GBit/s (Super Speed) Hohe Standfestigkeit durch integriertes Gewicht im Hub Integriertes USB 3.0 Kabel (0,9 m) für einfachen Anschluss
Mit dem 4-Port USB 3.0 Hub "Desktop" statten Sie Ihren PC oder Laptop mit vier zusätzlichen USB Schnittstellen aus. Der Hub ist bus-powered, dies bedeutet, die Spannungsversorgung erfolgt über Ihren PC oder Notebook. Sie benötigen hierzu kein zusätzliches Netzteil.
Bequemes Anstecken mehrerer USB-Sticks Die USB-Ports am USB-Hub besitzen einen großen Abstand voneinander. Dies ermöglicht den Anschluss von Geräten mit breitem USB-Stecker.
SuperSpeed USB 3.0 Machen Sie Ihren Daten jetzt so richtig Tempo und verbinden Sie USB-Festplatten, Digital-Kameras oder Camcorder via USB 3.0 mit Ihrem Computer. Große Datenmengen wie HD-Filme und Fotos übertragen Sie innerhalb weniger Sekunden mit Geschwindigkeiten von bis zu 5 Gbit/s. Im Vergleich zu USB 2.0 nutzen Sie ab sofort die zehnfache Geschwindigkeit. Natürlich ist der Hub auch abwärtskompatibel zu älteren USB Generationen.
Ausstattung: LED ermöglicht eine einfache Status-Überwachung USB powered, kein zusätzliches Netzteil notwendig Abwärtskompatibel zu USB 2.0 und USB 1.1 Plug & Play
Technische Daten: Anzahl Ausgänge: 4 x · Gewicht: 150 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Port (Nur für Titel): 4 Port · Produktabmessung, Breite: 78 mm · Produktabmessung, Höhe: 35 mm · Produktabmessung, Tiefe: 62 mm · Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia): USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) · Stromversorgung (LOV): über USB · Umschalter/Verteiler-Besonderheiten: mit Status-LEDs
Lieferumfang: USB 3.0 Hub "Desktop",Bedienungsanleitung.
Systemvoraussetzungen: ab Windows® XP,Mac,Linux.
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produktabmessung, Tiefe: | 62 mm | Produktabmessung, Höhe: | 35 mm | Produktabmessung, Breite: | 78 mm | Marke: | Renkforce | Farbe: | schwarz | Umschalter/Verteiler-Besonderheiten: | mit Status-LEDs | Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia): | USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) | Port (Nur für Titel): | 4 Port | Stromversorgung (LOV): | über USB | Anzahl Ausgänge: | 4 x | Gewicht: | 150 g | Produkt-Art: | USB 3.2 Gen 1-Hub (USB 3.0) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Renkforce, RF-3887157, "Desktop", USB-Hub, mehr USB am PC |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 17,35* | € 24,73* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 17,37* | € 24,74* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 33,65* | € 46,11* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 36,64* | € 50,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|