Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1294242-BP Herst.-Nr.: GS06E-11P1J EAN/GTIN: 4021087024914 |
| |
|
| | |
| Mean Well GS06E-11P1J Steckernetzteil, Festspannung 7.5 V/DC 800 mA 6 W
Festspannungs-Steckernetzteil GS06E-11P1J
Für Verbraucher bis max. 800 mA 6 W Leistung Hohlstecker 5.5/2.1 Getaktet
Steckernetzteil mit Euro-Eingangsstecker, entspricht der Energiespar-Richtlinie ErP. Es dient als Ersatz- oder Zweitnetzteil für Verbraucher im Bereich der Informationstechnik. Das Netzteil ist mit einem fest angeschlossenen DC-Hohlstecker ausgestattet.
Ausstattung: Steckernetzteil mit Eurostecker · Universaleingang · Überlastschutz durch Abschalten, auto recovery · Geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung · Schutzklasse II · Niedrige Leerlaufleistung.
Technische Daten: Anzahl Ausgänge: 1 x · Anzahl Eingänge: 1 x · Ausgangsspannung: 7.5 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 800 mA · Eingangsspannung (max.): 264 V/AC · Eingangsspannung (min.): 90 V/AC · Eingangsspannung (num): 115 V/AC,230 V/AC · Einsatzort: Steckdose · Gewicht: 100 g · Leistung: 6 W · Netzteiltyp: Getaktet · Produktabmessung, Breite: 66 mm · Produktabmessung, Höhe: 42.5 mm · Produktabmessung, Länge: 32 mm · Stecker (Netzgeräte): Hohlstecker 5.5/2.1 · Weitere technische Daten: ErP-2
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B x H) 32 x 66 x 42.5 mm | Produktabmessung, Höhe: | 42.5 mm | Produktabmessung, Länge: | 32 mm | Produktabmessung, Breite: | 66 mm | Ausgangsstrom (max.) - gerundet: | 800 mA | Marke: | Mean Well | Stecker (Netzgeräte): | Hohlstecker 5.5/2.1 | Typ (Hersteller-Typ): | GS06E-11P1J | Eingangsspannung (num): | 115 V/AC | 230 V/AC | Eingangsspannung (max.): | 264 V/AC | Eingangsspannung (min.): | 90 V/AC | Ausgangsstrom (max.): | 800 mA | Ausgangsspannung: | 7.5 V/DC | Anzahl Eingänge: | 1 x | Anzahl Ausgänge: | 1 x | Einsatzort: | Steckdose | Leistung: | 6 W | Netzteiltyp: | Getaktet | Gewicht: | 100 g | Produkt-Art: | Steckernetzteil|ツ| Festspannung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: steckernetzgerät, 04021087024914, 4021087024914, Mean Well, GS06E-11P1J |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 9,76* | € 14,93* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 9,67* | € 15,12* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 10,41* | € 16,84* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 12,74* | € 19,06* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 15,09* | € 24,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|