Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL Steckernetzteil AC/DC-Adapter 6W, 100V ac, 7.5V dc / 800mA, EU-Netzstecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7212033
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     GS06E-11P1J
EAN/GTIN:
     4021087024914
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Schaltnetzteil geschlossen
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
Adaptertyp = Steckernetzteil
Steckertyp = Typ C
Ausgangsspannung = 7.5V dc
Ausgangsstrom = 800mA
Temperatur max. = +40°C
Ausgangsanschluss = 2,1 x 5,5 x 11 mm (Pin +)
Eingangsanschluss = EU-Netzstecker
Anzahl der Ausgänge = 1
Nennleistung = 6W
Kabellänge = 1.83m
Betriebsdauer = 50000h
Temperatur min. = 0°C

EN60950-1. TÜV, CB. Erfüllt Energie-Produktrichtlinie 2009/125/EG. Leistungsminderung über 40 °C MTBF gemäß MIL-HDBK-217F. 2-poliges Euro-Netzteil, ErP, energiesparend, 5 W bis 36 W. Die Serie Mean Well GSxxE bietet Netzadapter mit niedriger Leistungsaufnahme ˂0,3 W im lastfreien Betrieb. Dieses Steckernetzteil erfüllt außerdem die Standby-Energiesparverordnungen wie ErP Schritt 2 und EISA 2007. Das 2-polige Mean Well-Euro-Steckernetzteil ist eine Versorgungseinheit der Klasse II und verfügt über ein vollständig geschlossenes Gehäuse. Die GSxxE-Serie ist TÜV-, CB- und CE-zertifiziert, wodurch die Sicherheit für verschiedene Anwendungen mit niedriger Leistungsaufnahme im lastfreien Betrieb gewährleistet wird. Energiesparende Netzteile mit 2-poligem Euro-Stecker ErP Stufe V Leistungsaufnahme bei Nulllast ; 0,3 W Gemäß EISA 2007 (Energy Independence and Security Act) Netzteil Klasse II (ohne Erdkontakt) Überlast-, Überspannungs- und Kurzschlussschutz Ca. 1 m Ausgangskabel, ausgestattet mit einem 2,1-mm-Klinkenstecker mit innerer positiver Polarität EMV-kompatibel mit FCC Teil 15, EN55022 Klasse B Harmonisiert gemäß EN 61000-3-2,3
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Steckernetzteil
Steckertyp:
Typ C
Ausgangsspannung:
7.5V dc
Ausgangsstrom:
800mA
Temperatur max.:
+40°C
Ausgangsanschluss:
2,1 x 5,5 x 11 mm (Pin +)
Eingangsanschluss:
EU-Netzstecker
Anzahl der Ausgänge:
1
Nennleistung:
6W
Kabellänge:
1.83m
Betriebsdauer:
50000h
Temperatur min.:
0°C
Weitere Suchbegriffe: mean well steckernetzteil 7.5v, steckernetzgerät, steckernetzgerät 7,5v, 7212033, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, MEAN WELL, GS06E11P1J, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,20*
€ 16,07*
2 Tage
106
€ 5,95*
ab € 10,23*
€ 16,09*
€ 5,90*
ab € 10,60*
€ 16,95*
2 Tage
37
Frei Haus
ab € 15,96*
€ 23,68*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 15,19*
€ 27,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.