Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well GS06E-11P1J Steckernetzteil, Festspannung 7.5 V/DC 800mA 6W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A015151
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     GS06E-11P1J
EAN/GTIN:
     4021087024914
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Schaltnetzteil geschlossen
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
Steckernetzteil mit Euro-Eingangsstecker, entspricht der Energiespar-Richtlinie ErP. Es dient als Ersatz- oder Zweitnetzteil für Verbraucher im Bereich der Informationstechnik. Das Netzteil ist mit einem fest angeschlossenen DC-Hohlstecker ausgestattet.
Features:
Für Verbraucher bis max. 800 mA
6 W Leistung
Hohlstecker 5.5/2.1
Getaktet
Weitere Informationen:
Leistung:
6 W
Höhe:
42.5 mm
Länge:
32 mm
Breite:
66 mm
Einsatzort:
Steckdose
Typ:
Getaktet
Gewicht:
100 g
Anzahl Ausgänge:
1 x
Eingangsspannung:
115 + 230 V/AC
Anzahl Eingänge:
1 x
Ausgangsspannung:
7.5 V/DC
Ausgang:
Hohlstecker 5.5/2.1
Ausgangsstrom (max.):
800 mA
Eingangsspannung (max.):
264 V/AC
Eingangsspannung (min.):
90 V/AC
Produkt-Art:
Steckernetzteil, Festspannung
Weitere Suchbegriffe: mean well steckernetzteil 7.5v, steckernetzgerät, steckernetzgerät 7,5v, Mean Well, 721-2033
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 11,20*
€ 16,07*
2 Tage
106
€ 5,95*
ab € 10,23*
€ 16,09*
€ 5,90*
ab € 10,60*
€ 16,95*
2 Tage
37
Frei Haus
ab € 15,96*
€ 23,68*
7 Tage
37
€ 6,99*
ab € 17,86*
€ 25,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.