Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well RT-65D Schaltnetzteil 68 W 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1293146-BP
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     RT-65D
EAN/GTIN:
     4021087013420
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Schaltnetzteil geschlossen
Mean Well RT-65D Schaltnetzteil 68 W 1 St.

Schaltnetzteil case



Leistung 68 W

Konstantspannungsnetzteil im Metallgehäuse mit Schraubklemmen. Kompakte Bauform, Kühlung über einfache Luftkonvektion, 105°C Kondensatoren für hohe Zuverlässigkeit, 5G Vibrationstest, Dual-Ausgang

Ausstattung:
geschlossene Bauform (case), Schraubanschlüsse · Universaleingang · Überlastschutz durch Abschalten, auto recovery · geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung · Long Life 105°C Elkos

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemmen · Anzahl Ausgänge: 3 x · Eingangsspannung (max.): 264 V/AC · Eingangsspannung (min.): 90 V/AC · Gewicht: 440.00 g · Leistung: 68 W · Netzteiltyp: Getaktet · Produktabmessung, Breite: 98.00 mm · Produktabmessung, Höhe: 38.00 mm · Produktabmessung, Länge: 129.00 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 129.00 x 98.00 x 38.00 mm
Produktabmessung, Höhe:
38.00 mm
Produktabmessung, Länge:
129.00 mm
Produktabmessung, Breite:
98.00 mm
Marke:
Mean Well
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemmen
Typ (Hersteller-Typ):
RT-65D
Eingangsspannung (max.):
264 V/AC
Eingangsspannung (min.):
90 V/AC
Anzahl Eingänge:
1 x
Anzahl Ausgänge:
3 x
Leistung:
68 W
Ausgangsspannung (Details):
5/24/12
Ausgangsstrom (Details):
0.5-8/0.2-2/0.1-1 A
Netzteiltyp:
Getaktet
Gewicht:
440.00 g
Produkt-Art:
Schaltnetzteil
Weitere Suchbegriffe: einbau netzteil, 04021087013420, 4021087013420, Mean Well, RT-65D
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 15,69*
€ 24,15*
€ 6,90*
ab € 16,75*
€ 26,34*
€ 4,00*
ab € 19,41*
€ 26,93*
Lager 102
16
Frei Haus
ab € 20,21*
€ 28,18*
€ 8,95*
ab € 24,59*
€ 40,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
464482
ab € 108,63*
Zubehör
Schurter
5120.2000.0
ab € 5,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.