Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well DRP-01 Befestigung Passend für Marke (Steckernetzteile) Mean Well


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1292824-BP
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     DRP-01
EAN/GTIN:
     4021087011594
Suchbegriffe:
Montageplatte
montageplatte
Mean Well DRP-01 Befestigung Passend für Marke (Steckernetzteile) Mean Well

Montageplatte für MeanWell Schaltnetzteil

Montageplatte für universellen Einsatz

Technische Daten:
Gewicht: 69.44 g · Passend für Marke (Steckernetzteile): Mean Well · Produktabmessung, Breite: 130.00 mm · Produktabmessung, Höhe: 104.00 mm · Produktabmessung, Länge: 2.00 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 2.00 x 130.00 x 104.00 mm
Produktabmessung, Höhe:
104.00 mm
Produktabmessung, Länge:
2.00 mm
Produktabmessung, Breite:
130.00 mm
Marke:
Mean Well
Passend für Marke (Steckernetzteile):
Mean Well
Anzahl Eingänge:
1 x
Anzahl Ausgänge:
1 x
Gewicht:
69.44 g
Produkt-Art:
Befestigung
Weitere Suchbegriffe: 4021087011594, Mean Well, DRP-01
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 1,71*
€ 2,12*
1
€ 6,90*
ab € 1,23*
€ 2,32*
Lager 102
16
1
Frei Haus
ab € 1,70*
€ 2,74*
8 Tage
18
3
€ 6,99*
ab € 2,40*
€ 6,42*
1
€ 3,50*
ab € 19,69*
€ 27,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.