Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well Wechselrichter A301-150-F3 150 W 12 V/DC - 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1292358-BP
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     A301-150-F3
EAN/GTIN:
     4021087006149
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
Mean Well Wechselrichter A301-150-F3 150 W 12 V/DC - 230 V

DC/AC-Wandler

DC/AC-Wandler mit modifizierter Sinusausgangsspannung. Geschützt gegen Batterieverpolung, Überspannung, Übertemperatur, "Low Battery Alarm" und Tiefenentladungsschutz für den angeschlossenen Akku durch "Shut down" Funktion. Akkuanschluss über Kfz-Boardstecker. Mit Ein-/Aus-Schalter.

Ausstattung:
modifizierte Sinus-Ausgangsspannung · Ein-/Ausschalter · Statusanzeige · Batteriealarm, Batterie-Shutdown · geschützt gegen Überspannung, Übertemperatur, Überlast, Kurzschluss, Verpolung, · Spitzenleistung bis 300W

Technische Daten:
Ausgang (Netzgeräte): Schutzkontakt-Steckdose · Ausgangsspannung: 230 V · Eingangsspannung (num): 12 V/DC · Eingangsspannungs-Bereich: 10 - 15 V/DC · Eingänge (nicht Multimedia): Zigarettenanzünder-Stecker · Gewicht: 700.00 g · Leistung: 150 W · Produktabmessung, Breite: 73.00 mm · Produktabmessung, Höhe: 45.00 mm · Produktabmessung, Länge: 122.00 mm · Signal-Ausgangsform: Modifizierte Sinuswelle · Wirkungsgrad bei Nennlast: 78 %

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
45.00 mm
Produktabmessung, Länge:
122.00 mm
Produktabmessung, Breite:
73.00 mm
Marke:
Mean Well
Anschluss (Bauelemente):
Kabel mit Zigarettenanzünder-Stecker
Ausgang (Netzgeräte):
Schutzkontakt-Steckdose
Signal-Ausgangsform:
Modifizierte Sinuswelle
Typ (Hersteller-Typ):
A301-150-F3
Eingangsspannung (num):
12 V/DC
Eingangsspannung (min.):
12 V/DC
Ausgangsspannung:
230 V
Anzahl Eingänge:
1 x
Anzahl Ausgänge:
1 x
Leistung:
150 W
Eingänge (nicht Multimedia):
Zigarettenanzünder-Stecker
Netzteiltyp:
Getaktet
Wirkungsgrad bei Nennlast:
78 %
Eingangsspannungs-Bereich:
10 - 15 V/DC
Gewicht:
700.00 g
Produkt-Art:
Wechselrichter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 35,64*
€ 52,70*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 36,35*
€ 52,84*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 45,28*
€ 59,48*
€ 3,50*
ab € 46,17*
€ 59,66*
€ 5,90*
ab € 38,87*
€ 63,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,48*
€ 70,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,21*
€ 69,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,15*
€ 65,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,86*
€ 62,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,92*
€ 60,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 50,60*
€ 60,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,28*
€ 53,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
8160015
ab € 37,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.