Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30296328 Herst.-Nr.: A301-150-F3 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| DC/AC-Wechselrichter, Typ=A301-150-F3, Ausgangsspannung, max.=230 V, Ausgangsspannung, min.=-999, Ausgangsstrom=650 mA, Ausgänge=1, Breite=73 mm, Effizienz=78 %, Eingangsnennspannung=12 V, Eingangsspannung, max.=15 V, Eingangsspannung, min.=10 V, Höhe=45 mm, Länge=122 mm, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=200000 hrs, Nennleistung=150 W, Nennleistung (VA)=-999, Ausgangsanschlusstyp=Steckdose Typ C (CEE 7/16) mit Schutzkontakt, Eingangsanschlusstyp=Kfz-Adapter, Serien=A301-150 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdose, CEE-Steckdosen, KFZ Kleingeräte Adapter, KFZ Netzgerät, KFZ Netzteil, KFZ Spannungsumwandler, KFZ Spannungswandler, KFZ Wechselrichter, Wechselrichter KFZ, Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Inverter, Wechselrichter, kfz inverter 150w, schuko-steckdose, kfz wechselrichter 150w, DC/AC-Wechselrichter |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 35,64* | € 52,55* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 36,20* | € 52,56* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 45,39* | € 58,73* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 45,27* | € 59,20* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 39,06* | € 62,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|