Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1292341-BP Herst.-Nr.: TBC-07 EAN/GTIN: 4021087000222 |
| |
|
| | |
| Mean Well TBC-07 Klemmenabdeckung Passend für Marke (Steckernetzteile) Mean Well
Abdeckung für Schraubklemmen
Abdeckcover für Anschlussterminal, 7-polig, für RS-100, RS-150, RSP-100...
Technische Daten: Gewicht: 0.78 g · Passend für Marke (Steckernetzteile): Mean Well · Produktabmessung, Breite: 69.70 mm · Produktabmessung, Höhe: 67.70 mm · Produktabmessung, Länge: 57.00 mm · Weitere technische Daten: Polzahl: 7polig · Rastermaß: RM9,5
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B x H) 57.00 x 69.70 x 67.70 mm | Produktabmessung, Höhe: | 67.70 mm | Produktabmessung, Länge: | 57.00 mm | Produktabmessung, Breite: | 69.70 mm | Marke: | Mean Well | Passend für Marke (Steckernetzteile): | Mean Well | Gewicht: | 0.78 g | Produkt-Art: | Klemmenabdeckung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4021087000222, Mean Well, TBC-07, abdeckung |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | € 5,95* | ab € 0,163* | € 0,3385* | | | | | | | | 5 | | € 6,90* | ab € 0,186* | € 0,443* | | | | Lager 102 | | | | 3 | | Frei Haus | ab € 0,27* | € 0,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,53* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|