Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sol Expert G100-12V Micro-Getriebemotor G 100 Metallzahnräder 1:100 30 - 400 U/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1289384-BP
Hersteller:
     SOL-EXPERT-group
Herst.-Nr.:
     G100-12V
EAN/GTIN:
     4037373843343
Suchbegriffe:
Getriebemotor
Modellgetriebemotor
sol-expert getriebemotor
getriebemotor
Sol Expert G100-12V Micro-Getriebemotor G 100 Metallzahnräder 1:100 30 - 400 U/min

Microgetriebe mit Metallzahnräder 1:100/12V DC

Tuning für Modellautos

Technische Daten:
Achs-Durchmesser: 3 mm · Achs-Länge: 10 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart (Micro-Modellbau): G 100 · Baugröße: Universell · Drehzahl (max.): 400 U/min · Drehzahl (min.): 30 U/min · Gewicht: 8 g · Material: Metall · Micro-Getriebe-Besonderheiten: Metallzahnräder · Produktabmessung, Breite: 12 mm · Produktabmessung, Höhe: 10 mm · Produktabmessung, Tiefe: 30 mm · Spannung (max.): 18 V/DC · Spannung (min.): 2 V/DC · Untersetzung: 1:100

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 12 x 10 x 30 mm
Produktabmessung, Tiefe:
30 mm
Produktabmessung, Höhe:
10 mm
Produktabmessung, Breite:
12 mm
Drehzahl-Bereich:
30 - 400 U/min
Marke:
Sol Expert
Untersetzung:
1:100
Material:
Metall
Micro-Getriebe-Besonderheiten:
Metallzahnräder
Bauart (Micro-Modellbau):
G 100
Baugröße:
Universell
Achs-Durchmesser:
3 mm
Drehzahl (min.):
30 U/min
Spannung (max.):
18 V/DC
Spannung (min.):
2 V/DC
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Untersetzung (Details):
1:100
Achs-Länge:
10 mm
Drehzahl (max.):
400 U/min
Gewicht:
8 g
Produkt-Art:
Micro-Getriebemotor
Weitere Suchbegriffe: 4037373843343, Sol Expert, G100-12V, G100
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 11,03*
€ 16,03*
€ 4,00*
ab € 9,84*
€ 16,03*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.